124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 アクア(水色) 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 ケーブル外径(Φmm)3 動作温度(℃)-20~60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
RoHS
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)3 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 コネクタPC研磨 ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 変換タイプオス-オス 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
RoHS
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
RoHS
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)2 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 コネクタPC研磨 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
RoHS
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)5 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3
RoHS
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)10 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバチャネル OM3 ケーブル 30m (LC-LC)
質量(kg)0.45 サイズ(cm)1.27×30.48×25.4 ケーブル長(m)30 コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバチャネル OM3 ケーブル 15m (LC-LC)
質量(kg)0.45 サイズ(cm)1.27×30.48×25.4 ケーブル長(m)15 コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバチャネル OM3 ケーブル 5m (LC-LC)
質量(kg)0.45 サイズ(cm)1.27×30.48×25.4 ケーブル長(m)5 コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバチャネル OM3 ケーブル 2m (LC-LC)
質量(kg)0.45 サイズ(cm)1.27×30.48×25.4 ケーブル長(m)2 コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 アクア 備考EU RoHS指令準拠(10物質) 適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX 芯数2芯 コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2 材質(外被)LSZH コア径(μm)【光ファイバー】50 ケーブル径(Φmm)Φ2.0 クラッド径(μm)【光ファイバー】125 ファイバータイプマルチモード(OM3)
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内・可動タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端LCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ補強タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端LCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内・可動タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ可動タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋外用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ補強タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
8日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に ケーブル:アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 オレンジ 備考EU RoHS指令準拠(10物質) 適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX 芯数2芯 コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2 材質(外被)LSZH コア径(μm)【光ファイバー】50 ケーブル径(Φmm)Φ2.0 クラッド径(μm)【光ファイバー】125 ファイバータイプマルチモード(OM2)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね ケーブル:アクア(水色) 規格OM3(光ファイバTIA) 適合規格10G BASE-SR/SW対応 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km 外径(mm)2.0×4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバグレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 取扱説明書なし コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 研磨UPC研磨
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS PROLC Simplex OM3
RoHS
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943&#x27;) 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944&#x27;) 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221&#x27;) 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222&#x27;) 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223&#x27;) 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224&#x27;) 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)900 伝播モードマルチモード
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
適合全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上 形状めがね ケーブル:アクア(水色) コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 対応限定モード励振帯域:2000MHz・km、- 芯数2芯 波長(nm)850、1300 コネクタPC研磨 使用場所屋内用 外径(mm)標準:2.0×4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850、1300 コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計。高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造。安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量。優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用。VCSELレーザーとLED光源に対応。建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用 幅(mm)12.6 エリカバイオレット サイズ【ファイバー】50/125 高さ(mm)10.6 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 難燃性【ケーブル被覆材】OFNR Riser ケーブル1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps コネクタ光ファイバー LC 2芯 ケーブル外径(Φmm)1.6 動作温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)100 ファイバータイプOM4 / マルチモード 被覆材ポリ塩化ビニル
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_
RoHS
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)3 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型 ケーブル:アクア(水色) 適合規格10G BASE-SR/SW対応 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数4 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ補強タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数4 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋外用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ補強タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数8 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ補強タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
材質【外皮】PVC 適合規格1000BASE-LX 、10GBASE-LR コネクタLCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 コア径(μm)【光ファイバ】9 ケーブル径(Φmm)2 クラッド径(μm)【光ファイバ】125
1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
8,598 税込9,458
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)