26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タクティカル光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)5.3 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロバスト光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ブルー ケーブル外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水ロバスト光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気的干渉を受けないコネクタ。OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク ブルー 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ コネクタ2LCコネクタ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ。OS1 (9/125)。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失。モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 イエロー 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

業界標準以上の低信号損失。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク オレンジ 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ。OS1 (9/125)。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失。モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 イエロー 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1x LC SMコネクタ(オス) 1x SC SMコネクタ(オス) OS1 (9/125) LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失 モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 イエロー 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク オレンジ 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク オレンジ 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
規格1000BASE-LX、10GBASE-LR 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)9(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/マルチモードGI)
規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) ファイバータイプマルチモード 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)
規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 アクア(水色) 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 アクア(水色) 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 ケーブル外径(Φmm)3 動作温度(℃)-20~60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/シングルモードSM)
規格1000BASE-LX、10GBASE-LR 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)9(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)
規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
オレンジ 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)62.5 芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900 オス形状LCコネクタ×4 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に ケーブル:アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
オレンジ 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)62.5 芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900 オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2SCコネクタ×2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 難燃性ライザー 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。
用途仮設で耐久性を求める現場での配線に。 付属品端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー 変換タイプオス - オス
1巻(100m)ほか
509,800 税込560,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に アクア 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ コネクタ2LCコネクタ
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約10kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。 仕様光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル120m巻 黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可) 変換タイプオス - オス
1台(1式)
519,800 税込571,780
31日以内出荷

可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約12kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。 仕様光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル300m巻 黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可) 変換タイプオス - オス
1台(1式)
839,800 税込923,780
31日以内出荷