7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 仕様両端LCデュプレックス アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に ケーブル:アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に アクア 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ コネクタ2LCコネクタ
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 アクア タイプOM3
1本ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 難燃性ライザー 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。 仕様両端LCデュプレックス 幅(mm)12.95 材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 アクア 高さ(mm)9.02 タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス 材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm)12.95 ケーブル・ブーツ:アクア 高さ(mm)9.02 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 ケーブル外径(Φmm)1.6 曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16) 挿抜耐久500回 減衰量(dB)26以上
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)