●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。
10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
形状丸型補強
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR
芯数2芯
波長(nm)1310、1550
ケーブル外径(Φmm)7.5
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)9
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)
研磨UPC研磨
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。
用途仮設で耐久性を求める現場での配線に。
付属品端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー
色黒
変換タイプオス - オス
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
色アクア(水色)
引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下
動作温度(℃)-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約10kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。
仕様光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル120m巻
色黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可)
変換タイプオス - オス
1台(1式)
¥519,800
税込¥571,780
31日以内出荷
可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約12kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。
仕様光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル300m巻
色黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可)
変換タイプオス - オス
1台(1式)
¥839,800
税込¥923,780
31日以内出荷
関連キーワード