カテゴリ

  • メカニカル部品(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • バイク部品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-800」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ) 山本光学LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)山本光学(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!質量(g)470電源太陽電池及び内蔵バッテリー使用温度範囲―10℃~55℃遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14視界範囲(mm)110×90切替時間(秒)0.1~1.0遮光性能1/25000秒以下
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC800/800LC/800SE-8 コマツカートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC800/800LC/800SE-8コマツ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)50001-適合機種(代表)PC800/800LC/800SE-8交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC800/800LC/800SE-8E0 コマツカートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC800/800LC/800SE-8E0コマツ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)65001-適合機種(代表)PC800/800LC/800SE-8E0交換目安500時間
LC-700・800共通カバーレンズ 山本光学LC-700・800共通カバーレンズ山本光学
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷
LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。
適合本体LC-700・LC-800 液晶面ヘルメットタイプ種類自動遮光面
超硬座掘錐大口径 カッター スターエム超硬座掘錐大口径 カッタースターエム
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)39有効長(mm)39
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
カウンタ LED 25kHz 8 パネル取り付け PAXLシリーズ RED LIONカウンタ LED 25kHz 8 パネル取り付け PAXLシリーズRED LION
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
8 桁カウンタ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 8 桁、0.4 インチ( 10.1 mm )赤色 LED ディスプレイ 最大25 KHzの入力カウント率に対応 双方向カウント リモートリセット機能 ストアを表示します カウントインヒビット 設定可能なスケールファクター 密閉型フロントベゼル
仕様●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:リモート●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:25kHz●表示範囲:-99999 999999●幅:92mm●コード番号:195-9182アズワン品番65-7339-71
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 80型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 80型マキシンコー
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH70型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH70型マキシンコー
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型マキシンコー
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH80型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH80型マキシンコー
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH60型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH60型マキシンコー
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 60型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 60型マキシンコー
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
BULLバンドソー S-LCシリーズ アマダマシナリー(NCC)BULLバンドソー S-LCシリーズアマダマシナリー(NCC)
87,980税込96,778
1箱(2個)
6日以内出荷
歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型マキシンコー
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E80型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E80型 モータ付マキシンコー
132,800税込146,080
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付マキシンコー
185,100税込203,610
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型マキシンコー
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型マキシンコー
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135型マキシンコー
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム型番減速機:135モーターなしねじれ右ねじれ軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)105
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型マキシンコー
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)76ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E135型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E135型 モータ付マキシンコー
370,900税込407,990
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100型マキシンコー
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)49ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:100モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付マキシンコー
287,400税込316,140
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP80型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP80型マキシンコー
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP60型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP60型マキシンコー
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷から120日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付マキシンコー
310,200税込341,220
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP70型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP70型マキシンコー
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B135型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B135型 ブレーキモータ付マキシンコー
479,600税込527,560
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E80型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E80型 モータ付マキシンコー
140,200税込154,220
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP120型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP120型マキシンコー
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付マキシンコー
346,000税込380,600
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターモータ付下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-E型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-E型 モータ付マキシンコー
271,400税込298,540
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターモータ付下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B80型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B80型 ブレーキモータ付マキシンコー
205,600税込226,160
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP100型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP100型マキシンコー
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-B型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-B型 ブレーキモータ付マキシンコー
464,200税込510,620
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP135型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP135型マキシンコー
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-B型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-B型 ブレーキモータ付マキシンコー
301,200税込331,320
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B135型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B135型 ブレーキモータ付マキシンコー
502,400税込552,640
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E135型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E135型 モータ付マキシンコー
383,500税込421,850
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付