カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)

「lc117」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ brother LC117 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC117brother(ブラザー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J4910CDW/J4510N、DCP-J4215N/J4210N種別純正品適合機種メーカーbrother
リサイクルインク brother対応 LC117 JITリサイクルインク brother対応 LC117JIT(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーbrotherブラック適合DCP-J4210N、J4215N/MFC-J4510N、J4810DN、J4910CDWメーカー純正品番LC117BKインク染料純正品番LC117-BKグリーン購入法適合
リサイクルインク brother対応 LC117/115 JITリサイクルインク brother対応 LC117/115JIT
5,098税込5,608
1箱
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
純正品番LC117115-4PK
薄形Vベルト LC形 LC117 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC117三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ117ベルト長さ(mm)2972寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC117 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC117三ツ星ベルト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ117ベルト長さ(mm)2972寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
10PRO用広口フィードチューブ付カバー クイジナート10PRO用広口フィードチューブ付カバークイジナート(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様10PRO専用部品名称ボールカバーTKG品番9-0643-0304TKG品番(2017)6-0571-0304
ライラック サラダフォーク アサヒ(厨房)ライラック サラダフォークアサヒ(厨房)
169税込186
1個
5日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)170
W 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-117Aねじの呼びW3/8
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
センサスイッチセット Panasonic(パナソニック)センサスイッチセットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合本体LGB52085LE1他
LCシリーズ ライティングテーブル 着座タイプ<配送時組立サービス付> イトーキLCシリーズ ライティングテーブル 着座タイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
22日以内出荷
幅(mm)1240材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●本体エッジ:ABS樹脂●伝票ケース:アクリル樹脂(ブラック)質量(kg)30高さ(mm)750材質(本体)ウレタンシート貼り奥行(mm)455材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S IINikon(ニコン)
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
静止画・動画を問わず高い機動力・信頼性・描写性能を発揮する、新時代の開放F値2.8ズームレンズ【卓越した機動性】クラス世界初となるインターナルズーム機構を採用。広角端24mmから望遠端70mmまで、ズーミング時に全長が変化しないため重心の移動が少なく、スムーズで安定した操作性を実現しています。クローズアップ撮影や狭い場所での撮影なども行え、静止画・動画を問わず広くメリットが得られます。また、同クラスのズームレンズとして世界最軽量を実現。機敏な動画撮影を可能にするレンズ設計が施されており、コンパクトで機動力が高く、持ち運びや長時間の撮影も快適です。【ニコン史上最速・最高精度のAF】ニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)をAF駆動用アクチュエーターに採用したマルチフォーカス方式で、ニコン史上最速・最高精度のAFを実現。AF合焦速度はNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sと比較して約5倍高速に。望遠端でのスキャンタイムは約40%短縮し、動きの速いスポーツ撮影に最適です。また、ズーミング時のフォーカス追従性能は、従来モデル比で約60%向上。撮影時の素早いズーミングでも被写体に正確にピントを合わせ続けることができます。【S-Line最高クラスの画質を実現する光学設計】大口径の両面非球面レンズを前玉に採用し、EDレンズと非球面レンズを効果的に配置。これにより、使用レンズをNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも減らしつつ、S-Lineレンズ最高クラスの画質と小型軽量化を実現。さらに、メソアモルファスコートとアルネオコートを組み合わせることで、強い日差しや人工照明など撮影が難しいシーンでもクリアーで鮮明な画像が得られます。また、単焦点レンズに匹敵する美しいボケ味を実現しています。【高い信頼性と操作性】優れた防塵・防滴性能を備え、レンズ最前面に施したフッ素コートにより汚れを簡単に拭き取ることができ、様々な状況で安心してレンズを使用できます。様々な機能を割り当てられるコントロールリングに、新たに操作感を切り換えられるコントロールリングクリックスイッチを搭載。クリック感のある動き、クリック感のない滑らかな動きに切り換わり、好みの操作感を選べます。また、様々な機能が割り当てられるL-Fnボタンを側面と上面に配置。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にスムーズな操作を可能にします。その他、フォーカス制限切り換えスイッチによりピント合わせを実行する範囲を0.33m以上に制限可能。ズーミングを行ってもワーキングディスタンスを一定に保つことができるため、カメラの位置を変えられない商品撮影や、ポジションを変えずに撮影したいポートレート撮影に便利です。
仕様ニコンZマウント付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-117、レンズケース CL-C2寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】(約)84×142質量(g)約675倍率(倍)最大撮影:0.32(焦点距離70mm)羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)77レンズ10 群14 枚(EDレンズ2 枚、非球面レンズ3 枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)レンズ構成10群14枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短・撮像面から)焦点距離24mm/28mm時:0.24、焦点距離35mm時:0.27、焦点距離50mm時:0.3、焦点距離70mm時:0.33絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントニコン Z マウント画角84°-34°20’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-22°50’(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
BS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ
66,900税込73,590
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。 配線・収納に便利な機能やオプションを充実させ、デスクの基本的な使いやすさにこだわったBS+。ノンボルト設計なので、搬入・組立てもスムーズ。 デスク設置後でも配線作業がスムーズに出来る。 足元棚や引き出しなど使い勝手を考えた収納設計になっています。
区分本体シリーズBS+デスクシステム
Samtec ヘッダ EHFシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ EHFシリーズSAMTEC
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PISTON PIN ?17X9.5X39 DLC 12113712B DUCATIPISTON PIN ?17X9.5X39 DLC 12113712BDUCATI
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷