カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「lc119」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ brother LC119 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC119brother(ブラザー)(24件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6973CDW/J6573CDW/J6970CDW/J6570CDW種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 039
リサイクルインク brother対応 LC119BK JITリサイクルインク brother対応 LC119BKJIT(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
ブラック適合MFC-J6975CDW/MFC-J6973CDW/MFC-J6970CDW/MFC-J6770CDW/MFC-J6573CDW/MFC-J6570CDW適合機種メーカーbrotherメーカー純正品番LC119-BKインク顔料純正品番LC119-BKグリーン購入法適合
薄形Vベルト LC形 LC119 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC119三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ119ベルト長さ(mm)3023寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC119 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC119三ツ星ベルト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ119ベルト長さ(mm)3023寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
W 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
395税込435
1パック(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-119A
偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション偏心サイドロックホルダMSTコーポレーション
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
11,390税込12,529
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
GSKT,L CK/C  11401957306 ホンダGSKT,L CK/C 11401957306ホンダ
909税込1,000
1個
5日以内出荷
GSKT,L CK/C  11401937306 ホンダGSKT,L CK/C 11401937306ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RENTHAL CHAIN R1 WORKS 520X102 | C119 Renthal(レンサル)RENTHAL CHAIN R1 WORKS 520X102 | C119Renthal(レンサル)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷