カテゴリ
- 制御機器(331)
- 科学研究・開発用品(226)
- 空調・照明・電設資材(105)
- 作業工具(78)
- パソコン/周辺機器(77)
- バイク純正部品(50)
- 電気材料(35)
- 家電(35)
- 切削工具(24)
- トラック用品・パーツ(19)
- 測定用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 医療(16)
- 建材・エクステリア(15)
- メカニカル部品(12)
- 住設機器(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 日用品(10)
- オフィス家具(10)
- 建築金物(10)
- 食品・飲料(10)
- 物流用品(9)
- 作業服(9)
- 学童・教育用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 研磨材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- バイク部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- 自転車部品(5)
- 縫製用品(5)
- 梱包用品(4)
- 機構部品(4)
- 安全用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車純正部品(4)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(11)
- GVS(96)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
- KYOCERA AVX(217)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- Porvair(13)
- SONY(ソニー)(22)
- エスコ(11)
- ドルチェーゼ(9)
- ナカバヤシ(9)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ホンダ(52)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱電機(21)
- 内外電機(25)
- 明工社(22)
- 近江精機(64)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「lce」の検索結果

レターケース LCEタイプ
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。 天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。 既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。サイズA4
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台6日以内出荷テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品タッピングビス(M2.6)材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)色ダークグレー温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性導電・難燃
LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性耐衝撃
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400
bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~1.000ウォームアップ時間約15秒反応時間3~5秒時間吹きかけ時間:約5秒使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。質量(g)約85アズワン品番64-9619-75適合バッテリーLP-E17適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。質量(g)約130アズワン品番64-9619-71適合バッテリーLP-E6適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
JOINERLポスト
八幡ねじ¥3,498~税込¥3,848~1セット(10個)5日以内出荷溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。2個セットで使用します。用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物。AC4/LCE4は4.2mm以下のビス・釘を使用してください。
TLCプレートカッター
関東化学¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
光コネクタクリーナー
フジクラ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,298税込¥4,7281個当日出荷バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。アズワン品番64-9619-73適合バッテリーLP-E10適合カメラEOS Kiss X70 / X50
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断付属品20/22リング仕様乾式穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
TRUSCOスポットエアコン オプション部品
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS
OSG(オーエスジー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020
変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(20個)5日以内出荷音楽再生・通話・リモコン機能対応仕様●本体サイズ:110×10×10mm●認証:CE/FCCアズワン品番68-2008-73
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
OSG(オーエスジー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から8日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LLC EXTEND
ESPER¥1,498~税込¥1,648~1本(2L)ほか翌日出荷から翌々日出荷高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。仕様希釈不要成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率希釈不要凍結温度(℃)-36危険物の類別非危険物
HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ
Healing Hands¥3,098税込¥3,4081枚翌々日出荷から12日以内出荷女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。材質ポリエステル91%、スパンデックス9%形状Vネック(首元)ポケット左右脇(2重構造)
青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷から8日以内出荷低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
リフターLA-8 上下式車止め
サンポール¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷から4日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)76.3
<α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック)
SONY(ソニー)¥839,800税込¥923,7801個5日以内出荷【50.1megapixelsx30fps】誰も見たことのない新次元の映像表現へ。新開発有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSセンサー。従来比最大8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでのAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写【120回/秒演算xAI】確実に被写体を捉えるAFシステム。最大120回/秒演算による高精度・高速なAF/AE追随性能。AIを活用した「リアルタイムトラッキング」。人物、動物に加え、新たに鳥にも対応したリアルタイム瞳AF【8K高精細動画】リアリティー溢れる映像表現。a初、8.6Kオーバーサンプリングによる4:2:0 10bitでの8K 30p動画記録。人物の肌の色を美しく見せるルック「S-Cinetone」。効率的な放熱構造による約30分の8K 30p 4:2:0 10bit動画記録【信頼性・接続性】プロユースに応える充実かつ高速なワークフロー。クラス最高解像度約944万ドットの高精細電子ビューファインダー。SDXCに加え高速処理を実現するCFexpreses Type Aに対応したデュアルスロット。Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO、1000BASE-T有線LAN端子、USB Type-C端子
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。寸法(mm)約155W×51H×95D質量(g)約335(電源コード、保護カバーを除く)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)約2定格出力DC12.6V/1.63A使用湿度範囲85%以下充電時間LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本使用可能温度範囲+5℃~+40℃アズワン品番64-9619-76適合バッテリーLP-E19/LP-E4N/LP-E4適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
E26変換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質PBT質量(g)35定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)5
正逆兼用位相調光インターフェース LC-EL
TOKISTAR¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷質量(g)680消費電力(W)11定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11RoHS指令(10物質対応)対応
リフターLA-12 上下式車止め
サンポール¥66,980税込¥73,6781本3日以内出荷から6日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)114.3
ロングリフターLAH-8 上下式車止め
サンポール¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850タイプロングリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)76.3
アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)使用可能回数999回まで
...