八幡ねじ
JOINERLポスト
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。2個セットで使用します。
用途
多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物。AC4/LCE4は4.2mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
136.5
高さ(mm)
32.1
奥行(mm)
136.5
板厚(mm)
1
穴径(mm)
4.3
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723790
TE LCE4
カチオン電着塗装
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723851
TZ LCE4
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください