カテゴリ

  • 作業工具(76)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 制御機器(61)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 電気材料(30)
  • 家電(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 切削工具(23)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 測定用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 食品・飲料(10)
  • 日用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 作業服(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「lce」の検索結果

588件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レターケース  LCEタイプ アイリスオーヤマ

    レターケース LCEタイプ

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。 天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。 既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
    サイズA4
  • LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ タカチ電機工業

    シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    6日以内出荷
    テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品タッピングビス(M2.6)材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)色ダークグレー温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性導電・難燃
  • LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性耐衝撃
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~1.000ウォームアップ時間約15秒反応時間3~5秒時間吹きかけ時間:約5秒使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    質量(g)約85アズワン品番64-9619-75適合バッテリーLP-E17適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
    質量(g)約130アズワン品番64-9619-71適合バッテリーLP-E6適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
  • JOINERLポスト 八幡ねじ

    JOINERLポスト

    八幡ねじ
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。2個セットで使用します。
    用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物。AC4/LCE4は4.2mm以下のビス・釘を使用してください。
  • TLCプレートカッター 関東化学

    TLCプレートカッター

    関東化学
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
    仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
  • ステンレスポール TOEX(LIXIL)

    ステンレスポール

    TOEX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷
    仕様アメリカンポスト用幅(mm)110高さ(mm)1600奥行(mm)110
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
    アズワン品番64-9619-73適合バッテリーLP-E10適合カメラEOS Kiss X70 / X50
  • コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業

    コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    当日出荷
    電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
    用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断付属品20/22リング仕様乾式穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープペンシル 替消しゴム ランスロット3シリーズ複合用 ぺんてる(アストラム)

    シャープペンシル 替消しゴム ランスロット3シリーズ複合用

    ぺんてる(アストラム)
    ¥78税込¥86
    1個
    3日以内出荷
    入数1パック5個入
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCO

    TRUSCOスポットエアコン オプション部品

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • 延長LANケーブル 協和ハーモネット

    延長LANケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    色ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
  • 角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン

    電磁式電気錠VOLCALOCK

    ロックマンジャパン(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • 裏フタ(アメリカン・LS-2型) GRY TOEX(LIXIL)

    裏フタ(アメリカン・LS-2型) GRY

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(LCE11020A)×1、取付ネジセット×1色グレー
  • LLC EXTEND ESPER

    LLC EXTEND

    ESPER
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(2L)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
    仕様希釈不要成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率希釈不要凍結温度(℃)-36危険物の類別非危険物
  • 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業

    青いイナヅマEH

    三京ダイヤモンド工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    低トルクでも優れた切れ味を発揮
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • <α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック) SONY(ソニー)

    <α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック)

    SONY(ソニー)
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    5日以内出荷
    【50.1megapixelsx30fps】誰も見たことのない新次元の映像表現へ。新開発有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSセンサー。従来比最大8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでのAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写【120回/秒演算xAI】確実に被写体を捉えるAFシステム。最大120回/秒演算による高精度・高速なAF/AE追随性能。AIを活用した「リアルタイムトラッキング」。人物、動物に加え、新たに鳥にも対応したリアルタイム瞳AF【8K高精細動画】リアリティー溢れる映像表現。a初、8.6Kオーバーサンプリングによる4:2:0 10bitでの8K 30p動画記録。人物の肌の色を美しく見せるルック「S-Cinetone」。効率的な放熱構造による約30分の8K 30p 4:2:0 10bit動画記録【信頼性・接続性】プロユースに応える充実かつ高速なワークフロー。クラス最高解像度約944万ドットの高精細電子ビューファインダー。SDXCに加え高速処理を実現するCFexpreses Type Aに対応したデュアルスロット。Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO、1000BASE-T有線LAN端子、USB Type-C端子
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。
    寸法(mm)約155W×51H×95D質量(g)約335(電源コード、保護カバーを除く)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)約2定格出力DC12.6V/1.63A使用湿度範囲85%以下充電時間LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本使用可能温度範囲+5℃~+40℃アズワン品番64-9619-76適合バッテリーLP-E19/LP-E4N/LP-E4適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
  • 正逆兼用位相調光インターフェース LC-EL TOKISTAR

    正逆兼用位相調光インターフェース LC-EL

    TOKISTAR
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)680消費電力(W)11定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

    三菱電機
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
  • アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
    用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)使用可能回数999回まで
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com

    テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
    用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供色ブラック幅(cm)14長さ(cm)68角度調整範囲+0 / -25高さ(cm)177.8
  • 純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1式
    翌々日出荷
    Elix Advantage 3/5/10/15用
  • 軒下用ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
    用途軒下用仕様高気密SB形電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防湿型・防雨型色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネル透明電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドエコロジー商品省エネ
  • 小型ストライク電気錠 LC-ES2000 ロックマンジャパン

    小型ストライク電気錠 LC-ES2000

    ロックマンジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    小型ストライク電気錠です。自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用します。施錠方式(通電時施錠/通電時解錠)設定を切替可能です
    用途屋内 開き戸仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • 溝入れブレード 三菱マテリアル

    溝入れブレード

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷