カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(830)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(10)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcs3」の検索結果

関連キーワード
872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業タッピングスペーサー TPSシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
209税込230
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
アングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー) BLACK&DECKERアングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー)BLACK&DECKER
999税込1,099
1台
当日出荷
用途裏面作業などキツイ態勢での作業にトラスコ品番818-7825適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)70最大トルク(N・m)6
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
レザー調 収納スツール ワイド 武田コーポレーションレザー調 収納スツール ワイド武田コーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
腰掛けとして便利なスツール。内側は収納スペースになっているので、散らかる小物もスッキリ。ソファのオットマンとしても◎
材質構造部材:繊維板、ポリプロピレン、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム幅(cm)60耐荷重(kg)80本体質量(kg)3.8高さ(cm)38奥行き(cm)38
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
278税込306
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ寺崎電気産業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から18日以内出荷
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工MTシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
レザー調 収納スツール 武田コーポレーションレザー調 収納スツール武田コーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
腰掛として便利なスツール。 内側は収納スペースになっているので、散らかる小物もスッキリ。 ソファのオットマンとしても◎
材質構造部材:繊維板、ポリプロピレン、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム幅(cm)38耐荷重(kg)80本体質量(kg)2.5高さ(cm)38奥行き(cm)38
ステンレスリングキャッチ スリーエッチステンレスリングキャッチスリーエッチ
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス種類リングキャッチ
軽量型 火花防止カバー EIGERTOOL(アイガーツール)軽量型 火花防止カバーEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー) BLACK&DECKER隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー)BLACK&DECKER
999税込1,099
1台
当日出荷
用途端部のネジの取り付け作業にトラスコ品番818-7824適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)100最大トルク(N・m)6
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズコガネイ
76,980税込84,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850コガネイ
88,980税込97,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズコガネイ
75,980税込83,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400コガネイ
72,980税込80,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズコガネイ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
バックパック LCS-BP3 SONY(ソニー)バックパック LCS-BP3SONY(ソニー)
16,700税込18,370
1個
6日以内出荷
プロカメラマンの要求に応える高性能ハイエンドバックパックプロカメラマンなどの高い要求にも応える、収納性に優れた高性能バックパックです。縦位置グリップを装着したα99本体に加えて、レンズを3-4本収納可能。フラッシュなどのアクセサリーも同時に収納できるほか、画面サイズ15.5型までのノートパソコンを保護する専用スペースを用意するなど、豊富な収納スペースを確保しています。素早く取り出せるように配慮されたフレキシブル設計バックパックの上部や側面部からカメラやレンズを素早く取り出せるようにフレキシブルに開く仕様になっています。バックパック下部には一体型レインカバーを収納。ショルダーパットや背中にあたる部分には高いクッション性を実現し、胸ベルトとウエストベルトを搭載するなど、重い機材を快適に運搬できるよう配慮しています。
材質ポリエステル質量(g)(約)1550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)330×480×250
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
619税込681
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルサポートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(25本)
当日出荷
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ タンガロイねじタンガロイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L 3M(スリーエム)キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(50枚)
当日出荷
3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら