カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(434)
- 切削工具(183)
- 機構部品(131)
- パソコン/周辺機器(65)
- バイク部品(64)
- 制御機器(46)
- メカニカル部品(40)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 厨房用品(30)
- 自転車部品(30)
- 作業工具(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 清掃用品(27)
- 建築金物(24)
- 作業服(24)
- 物流用品(22)
- 事務用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 測定用品(18)
- 農業機械(13)
- 日用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 電気材料(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 梱包用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 電動工具(5)
- 防災用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 介護用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 塗料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(284)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(162)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(156)
- 東芝ライテック(85)
- R&G RACING PRODUCTS(33)
- 三菱電機(24)
- メディアカバーマーケット(22)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(18)
- KITO(キトー)(17)
- 因幡電工(15)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- ベストコ(14)
- Scot.Inc(14)
- omron(オムロン)(13)
- 盛光(13)
- ラムマウント(12)
- ParkerTAIYO(11)
- オルディ(10)
- WILD(10)
- ブランドをもっと見る
「ld 70」の検索結果

ウォールコーナー
因幡電工(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
asunowa再生ごみ袋LD70L 乳白半透明10枚入り
オルディ¥479税込¥5271個(10枚)4日以内出荷丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製のポリ袋です。材質LD色乳白半透明エコマーク認定認定縦(mm)900横(mm)800グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 128 010
バイオ25業務パック LD
タイヨーマーク(中川製袋化工)¥859税込¥9451個(10枚)当日出荷から7日以内出荷バイオマス原料25%以上配合ごみ袋。グリーン購入法適合品。低密度ポリエチレンを採用。材質LDPEタイプエコタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリエチディスポ(LD)
おたふく手袋¥399税込¥4391箱(100枚)当日出荷ハードな水仕事にもご使用可能。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号) 左右両用タイプですので、一枚ずつ必要に応じてご使用頂けます。用途食品加工、髪染、介護、水産、台所・掃除、塗装材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028色透明入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)27.5粉有無粉無エンボス加工外エンボス
LD 透明ポリ
HEIKO¥539税込¥5931パック(10枚)当日出荷透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です。材質LDPE種類平袋入数(枚)10枚
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)(2件のレビュー)¥149税込¥1641袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。タイプ紐なし入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料LDゴミ袋
HEIKO¥599税込¥6591パック(20枚)3日以内出荷再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。材質LLDPE60%+再生原料40% 透明原反色ナチュラルエコマーク認定認定再生材使用率(%)40エコマーク認定番号23 128 009再生材使用使用
端末カバー
因幡電工(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
LEDライトLD02 V2.0
FENIX(フェニックス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。付属品予備Oリングトラスコ品番160-6527全長(mm)93.1質量(g)24保護等級IP68外径(mm)13.5照射距離(m)48点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト)点灯方法テール部プッシュ式連続点灯時間(時間)75最大点灯時間約75時間落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)¥93税込¥1021パック(50枚)当日出荷から4日以内出荷厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚
充電式LEDライト LD30R
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応アズワン品番64-9599-27
エアートラップ 11-LD
ヨシタケ¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ガス中より液体を分離して排出し、作動圧力範囲が広く排出量が多い。 小型・軽量。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。質量(kg)0.9材質(本体)SUS種類エアー&ガストラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)260寸法H(mm)184寸法A(mm)70接続JIS Rc最高使用温度(℃)260適合流体空気、その他非危険気体材質(フロート)SUS
箱入再生原料LDゴミ袋
HEIKO¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)3日以内出荷から4日以内出荷再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。半透明タイプです。材質LDPE60%+再生原料40% 乳白原反色半透明エコマーク認定認定再生材使用率(%)40エコマーク認定番号23 128 016再生材使用使用
引掛シーリング
JAPPY¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
オールコアドリル
サンコーテクノ¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
LD_FTP_S/Sクルーネック
リベルタ¥4,698税込¥5,1681着4日以内出荷一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下におけるスポーツシーンでアスリートのパフォーマンスを向上します。材質ナイロン79%・ポリエステル21%色黒
JL-LDスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
LD_HM5V_ヒートインナー Vest
リベルタ¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷胸ポケットのスイッチで電源がつけられる10秒発熱ヒートインナーベストです。3段階の温度調節が可能となります。両胸と背中に小型のヒートパネルを搭載し、最小限の電力で最大限の防寒効果が得られる軽快なベストです。ボディサイドに伸縮性のあるリブを設けることで、体格を問わないフィット感を実現しました。適合機種対応バッテリー:充電式リチウムイオンorポリマー電池材質【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%色黒電圧(V)出力:5V/2.1A稼働時間(時間)目安:弱/約13時間、中/約8時間、強/約4時間(1000mAhバッテリー使用時
ミーリングインサート SNHJ-LD
ケナメタル¥8,898~税込¥9,788~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
New結露しにくいウォーターピッチャー
リブプラス¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷暮らしに馴染む、保冷性に優れた冷水専用のウォーターピッチャー。グレージュカラーでどこに置いても馴染むピッチャー。二重構造の本体の間にウレタンフォームが注入してあるので断熱性がよく結露しにくい。材質外容器/ポリエチレン、内容器・蓋/ポリプロピレン、断熱材/ウレタンフォーム色グレージュ質量(g)約500容量(L)約1.8寸法(cm)(約)19.5×15×25
そうめん流し器 ウォータースライダー
リブプラス¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷見て楽しい、食べて楽しい。夏の食卓を盛り上げる、パンダの流しそうめん器。まっすぐストレートにしたり、ジグザグ変化をつけたり組み立てが簡単で、アレンジが自在。材質桶・目皿・スライダー/AS樹脂、スタンドポール・スタンド脚/ポリプロピレン、チューブ/塩化ビニル、電池ボックスパッキン・吸水口キャップ/シリコーンゴム質量(kg)(約)1.27(乾電池別)寸法(cm)118×26.5×38.5(セット時最大サイズ)柄サーフィンパンダ
LD_FTP_S/Sクルーネック
リベルタ¥4,698税込¥5,1681着5日以内出荷一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下におけるスポーツシーンでアスリートのパフォーマンスを向上します。材質ナイロン79%・ポリエステル21%
涼家かき氷器 電動タイプ
リブプラス¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷お家で手軽にかき氷を楽しもう。バラ氷でも製氷カップで作った氷でも作れる。電動タイプで力いらず・操作簡単。材質本体・脚部/ポリプロピレン、スイッチボタン・氷ケース/ABS樹脂、調節レバー/ポリアセタール、カッター刃・氷押さえ部/ステンレス鋼、製氷カップ/ポリエチレン色ブルー質量(g)(約)820コード長さ(m)約1.1寸法(cm)15.5×15.5×33
涼家かき氷器 シャリっとタイプ
リブプラス¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷お家で手軽にかき氷を楽しもう。バラ氷でも製氷カップで作った氷でも作れる。材質本体・ふた・つまみ/ポリプロピレン、氷押さえシャフト/ポリアセタール、ハンドル/ABS樹脂、容器・製氷カップ/ポリエチレン、削り刃・バネ/ステンレス鋼、すべり止め/合成ゴム色ブルー質量(g)(約)470寸法(cm)19.5×18×30
...