曜日別特売

涼家かき氷器 電動タイプ

涼家かき氷器 電動タイプ - リブプラス涼家かき氷器 電動タイプ - リブプラス涼家かき氷器 電動タイプ - リブプラス涼家かき氷器 電動タイプ - リブプラス涼家かき氷器 電動タイプ - リブプラス

お家で手軽にかき氷を楽しもう。バラ氷でも製氷カップで作った氷でも作れる。電動タイプで力いらず・操作簡単。

材質
本体・脚部/ポリプロピレン、スイッチボタン・氷ケース/ABS樹脂、調節レバー/ポリアセタール、カッター刃・氷押さえ部/ステンレス鋼、製氷カップ/ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
(約)820
コード長さ(m)
約1.1
寸法(cm)
15.5×15.5×33
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81996595LD-707
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする