曜日別特売

New結露しにくいウォーターピッチャー

New結露しにくいウォーターピッチャー - リブプラスNew結露しにくいウォーターピッチャー - リブプラス

暮らしに馴染む、保冷性に優れた冷水専用のウォーターピッチャー。グレージュカラーでどこに置いても馴染むピッチャー。二重構造の本体の間にウレタンフォームが注入してあるので断熱性がよく結露しにくい。

材質
外容器/ポリエチレン、内容器・蓋/ポリプロピレン、断熱材/ウレタンフォーム
色
グレージュ
質量(g)
約500
容量(L)
約1.8
寸法(cm)
(約)19.5×15×25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81949239LD-704
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする