100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。
収納サイズLサイズ
付属品キャラクターオリジナルタイトルカード1枚、説明書1枚
質量(g)1160
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×30
台紙Lサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源コード(m)2
騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
組立時間約60分以上
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)710~1170
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
仕様シングルレール仕様
付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
本体スチール塗装仕上
仕上(天板)メラミン化粧板張り
材質(天板)メラミン化粧板張り
色(天板)ウォームホワイト
天板厚さ(mm)30
色(本体)ウォームホワイト
外寸法・高さ(mm)700
関連資料シリーズ特長
外寸法・奥行(mm)700
仕様シングルレール仕様
付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
本体スチール塗装仕上
仕上(天板)メラミン化粧板張り
材質(天板)メラミン化粧板張り
色(天板)ウォームホワイト
天板厚さ(mm)30
色(本体)ウォームホワイト
外寸法・高さ(mm)700
外寸法・奥行(mm)700
サービス分類組立・設置・取付
本体スチール塗装仕上
仕上(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)30
引出し付
ナチュラルな印象のオフィス空間を演出するシンプルなデスク。天板はキズのつきにくいメラミン化粧板仕上げです。天板の中央には配線用の穴が付いています。
天板と脚のカラーが選べるアソートシリーズのスチール脚デスク。天板と幕板には配線用の切り欠きがあります。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
引出しなし
ナチュラルな印象のオフィス空間を演出するJシリーズのシンプルな木製デスク。
天板中央に配線穴、幕板に切り欠きがあり、壁付けや対面レイアウトに対応。
天板奥行き700のデスクはモニターの設置にも適しています。
配線キャップはブラックです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂
高さ(mm)700
奥行(mm)700
天板耐荷重(kg)約40(等分布)
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計です。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上でのモバイル端末の充電もスムーズに行えます。また、デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。
用途モニター使用にも適した奥行き700mmでパーソナルデスクとしてはもちろん、複数台のレイアウトによりフリーアドレスデスクとしてもご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720
天板厚さ(mm)25
不特定多数が利用するフリーアドレスオフィスやコワーキングスペースでの感染対策に適した抗ウイルス仕様のリスムデスク。
天板にウイルスを減少させる加工を施したメラミン化粧板『ウィルヘル(R)』を使用しています。
ウィルヘル(R)は抗菌・耐指紋性も付与しており、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
リスムフリーアドレスデスクは天面にコンセント付き、配線切り欠きと配線受けの向きをお好みで決められる自由度の高い設計。
奥行き700mmでパーソナルデスクとしてもゆったり使えます。
インダストリアルはもちろん様々なインテリアスタイルにマッチするデザインです。
付属品六角レンチ
材質天板:高圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ABSエッジ 、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装) 、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) 、アジャスター:PP 、コンセント:合成樹脂
幅(mm)1000
高さ(mm)720
タイプ屋内用
奥行(mm)700
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720
コード長さ(mm)1950
関連資料組立説明書(3.1MB)
材質S45C
表面処理黒染
軸穴径公差JIS H7級
仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入
歯面仕上げ切削
熱処理調質
備考10X1BX430L※2009年8月~
部品名称ハキダシホースマトメ
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.6MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.74MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.54MB) 展開図10(1.58MB)
図解NoBSA-950シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.53、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.105、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.53、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.107、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.75、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.53、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.107、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.76、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.53、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.106
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
関連キーワード