カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-110」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低発塵手袋 LD-110 シモン

    低発塵手袋 LD-110

    シモン
    2,198税込2,418
    1束(12双)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    低発塵手袋
    用途組立作業、検査作業。材質本体_ナイロン/コーティング_ポリウレタン入数(双)12ゲージ数13
  • ナイル ロングダクトカッタ用替刃 室本鉄工

    ナイル ロングダクトカッタ用替刃

    室本鉄工
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番799-4877適合機種LDC110全長(mm)322質量(g)140刃長(mm)110
  • Tロック用ドリル ユニカ

    Tロック用ドリル

    ユニカ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 金型デートマークD1型 外径10mm 浦谷商事

    金型デートマークD1型 外径10mm

    浦谷商事
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1746材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)12質量(g)7.2文字種別D1型外径(Φmm)10
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 SLD

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーロングストレートドリル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    7日以内出荷
    仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ ゴールドイエロー 110 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ ゴールドイエロー 110

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    ゴールドイエローサイズ110混率(%)綿100肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    6,498税込7,148
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    5,198税込5,718
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工

    メリー ロングダクトカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
    用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
    マウントC-Mount
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~)

    CKD
    4,013税込4,414
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ