カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-110」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低発塵手袋 LD-110 シモン

    低発塵手袋 LD-110

    シモン
    2,198税込2,418
    1束(12双)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    低発塵手袋
    用途組立作業、検査作業。材質本体_ナイロン/コーティング_ポリウレタン入数(双)12ゲージ数13
  • フタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズ エスコ

    フタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズ

    エスコ
    250税込275
    1個
    4日以内出荷
    仕様●適合本体:EA506LD-21、-21B、-22、-22B用●入数:1個●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン
  • ナイル ロングダクトカッタ用替刃 室本鉄工

    ナイル ロングダクトカッタ用替刃

    室本鉄工
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番799-4877適合機種LDC110全長(mm)322質量(g)140刃長(mm)110
  • Tロック用ドリル ユニカ

    Tロック用ドリル

    ユニカ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 金型デートマークD1型 外径10mm 浦谷商事

    金型デートマークD1型 外径10mm

    浦谷商事
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1746材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)12質量(g)7.2文字種別D1型外径(Φmm)10
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 SLD

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • ガスケット セット エンジン (8LD1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LD1)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ドライバービット(Hexagon) エスコ

    ドライバービット(Hexagon)

    エスコ
    130税込143
    1本
    翌日出荷
    片側ボールポイント付です。先端マグネット付き。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーロングストレートドリル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • カーライル レディーサーブ 蓋 BLDシリーズ オープン工業

    カーライル レディーサーブ 蓋 BLDシリーズ

    オープン工業
    594税込653
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注ぎ口、ネック組合せ時の寸法となります。
    タイプバックアップ 共通商品タイプ
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    7日以内出荷
    仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準

    青木精密工業
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    91,980税込101,178
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    96,980税込106,678
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ ゴールドイエロー 110 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ ゴールドイエロー 110

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    ゴールドイエローサイズ110混率(%)綿100肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    6,498税込7,148
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    5,198税込5,718
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工

    メリー ロングダクトカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
    用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
    マウントC-Mount
  • クッション(R) フロント シート (LD47) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (LD47)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • チップ YDEN0603PDCR-LD タンガロイ

    チップ YDEN0603PDCR-LD

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    形状長方形寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)9.5寸法LE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.2寸法APMX(mm)7.5寸法INSL(mm)12.7寸法fz(mm)0.05~0.2
  • フートレスト 1 3LD-27411-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フートレスト 1 3LD-27411-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3LD-27411-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9)
  • インテークバルブガイド(1) 3LD-11133-10 YAMAHA(ヤマハ)

    インテークバルブガイド(1) 3LD-11133-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • エキゾーストバルブガイド(1) 3LD-11134-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エキゾーストバルブガイド(1) 3LD-11134-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • プレーンB/G クランクシャフト 1 3LD-11416-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プレーンB/G クランクシャフト 1 3LD-11416-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
  • 面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC

    面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
  • 壁付収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL)

    壁付収納棚(紙巻器付)

    INAX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
    仕様左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)寸法(mm)613×107×639機能ワンハンドカット
  • RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRO

    RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    材料 = ポリエチレン。カラー = 黒。密度 = 45kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 110℃。動作温度 Min = -70℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業

    Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ

    イースタン工業
    46,980税込51,678
    1台
    11日以内出荷から14日以内出荷
    高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
    用途デッキ出し水栓用の流し台です。付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り