カテゴリ

  • 物流用品(1,196)
  • 制御機器(15)
  • 溶接用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld48」の検索結果

1,237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプGOODGOODS(グッド・グッズ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などにセット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書材質ジュラルミン+アクリル樹脂質量(kg)0.76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)DC12/24ランプ効率(Lm/W)83.3発光色昼光色光源LEDチップ×16個色温度(K)6000設置場所屋外効率48WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67照射角度(°)60
縦置き横置きウォーターピッチャー ベストコ縦置き横置きウォーターピッチャーベストコ
899税込989
1個
当日出荷
大容量なのに無駄なスペースなくコンパクトに収納できる 横置きにしても漏れない構造 サイドにくぼみがあり持ち運びやすく、注ぎやすいデザイン
材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)(約)80×175×275ワームグレー容量(L)(約)2.5
キャレ角型ガラス保存瓶 リブプラスキャレ角型ガラス保存瓶リブプラス
489税込538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
材質超硬
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコステンレス IH ひとり用鍋 蓋付ベストコ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
シンプルで使いやすい!小ぶりな卓上鍋。一人鍋にもどんぶりにも季節を選ばず大活躍。IH・ガス火を含む全ての熱源対応。ステンレス製なのでサビにくい。安心安全の日本製
材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.4mm)蓋・取っ手・つまみ/ステンレス鋼
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RF1VシリーズIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から67日以内出荷
種類安全リレー
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形IDEC(和泉電気)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴35×75光源LED
ライン描画灯 日恵製作所ライン描画灯日恵製作所
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
仕様投影図形:ライン質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×2
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯)IDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源電球
ニコスピナL100 日恵製作所ニコスピナL100日恵製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
回転数(回/分)130
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
その他部材 IDEC(和泉電気)その他部材IDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
Y1LD98140 48Tチェーンガード & 固定ボルト (FCM590S/591S用) SHIMANO(シマノ)Y1LD98140 48Tチェーンガード & 固定ボルト (FCM590S/591S用)SHIMANO(シマノ)
719税込791
1個
8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
アクアソル アクアソルアクアソルアクアソル
389,800税込428,780
1セット
52日以内出荷
モジュラーシステム一式
用途・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ長さ(mm)【ハーネス】610寸法(mm)【ブラダー】1219
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
9,198税込10,118
1箱(10個)
50日以内出荷
高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
アクアソル アクアソルアクアソルアクアソル
199,800税込219,780
1セット
52日以内出荷
モジュールB
用途・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ寸法(mm)【ブラダー】1219
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
アクアソル アクアソルアクアソルアクアソル
229,800税込252,780
1セット
52日以内出荷
モジュールA
用途・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ寸法(mm)【ブラダー】1219
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチSIEMENS(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
MS130-48 Cld-Mngd 48GE Cisco(シスコ)MS130-48 Cld-Mngd 48GECisco(シスコ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
MS130-48P Cld-Mngd 48GE 740W PoE Cisco(シスコ)MS130-48P Cld-Mngd 48GE 740W PoECisco(シスコ)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
ラップ液 #4-8 SK(新潟精機)ラップ液 #4-8SK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ラップ装置セットLD-SET用のラップ液です。
用途ラップ装置セットLD-SET用のラップ液として容量(mL)30
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃 グーリング高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃グーリング
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
...