・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)1.3(本体のみ)
全光束(Lm)3600
発光色昼光色(6000K)
角度調整範囲前後130~150°、左右360°
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約6~10
電源タイプ充電式
効率36W
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×36
防水保護等級防滴仕様
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード