口金E26
定格消費電力(W)8.0
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H108
本体質量(g)48
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
口金E17
定格消費電力(W)8.0
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H107
本体質量(g)46
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
仕様●パネルのカットアウト直径: 8mm●接点構成: SPST●シリーズ: LDT●コンタクト定格電流: 200 mA @ 100 V●メーカー型番: 0041.9141.3107●小型ボタンヘッド付きボタン / スイッチ. ボタン(LDT)又はスイッチ(LDS)として使用可能 SPST-NO 発光又は非発光 フロントパネル取り付け用のサークリップ(別売り) はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード