3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

部品名称スタータリレーアセンブリ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.05MB) 図解NoMSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.34、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.34、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.33、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.37、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.34、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36
1個
12,690 税込13,959
7日以内出荷