天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
クリーンウェアとシューズを分けて収納できるバッグです。
用途クリーンルーム内作業
色ホワイト/ブルー
仕様ファスナー付、マチ付
トラスコ品番753-9126
寸法(mm)幅340×高さ400×マチ50
質量(g)130
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型
色エッグホワイトおグレーのツートーン
質量(g)約220
電源電圧親機から供給
機能盗聴防止機能
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子音(プー)後、音声直接呼出し
通話方式スピーカー形交互通話
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。
ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
用途衛生用品
色白
仕様袖口ゴム入/面ファスナー付
種別白衣
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。
LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。
帯電素材ボディーを採用しています。
約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)W66×D88×H28
アズワン品番64-0860-42
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭
仕様消臭・除菌剤
成分精製水、二酸化塩素
液性中性
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。
トラスコ品番107-2743
材質主成分:リモネン
色透明
容量(mL)672
質量(g)691
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。
材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂
適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80
質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。
仕様使用回数:400回
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
吸いこむ、照らす、ふき飛ばす、3つの機能を兼ね備えたパワフルなハンディクリーナーです。
最大15000Paという脅威の吸引力で、お部屋や車のすみずみまでキレイに!
ホコリ、糸くず、食べこぼし、コインのような重さのあるものまで吸い込みます。
ソファ下の手の届かないホコリはライトで確認、エアガンで吹き飛ばしてから吸引も!
サッシにたまった塵やどこから飛んできたかわからない枯葉などは、吹き飛ばせます。
こんな3つの便利機能を1つにまとめたのが『aio-CLEANミニ掃除機』です。
用途キーボードのお手入れに。デスク周りに。普段のお掃除に。車内清掃に。屋外での作業にも。
質量(g)470
サイズ(cm)25.3×5.7
消費電力(W)65
定格電圧DC5V 、1.5A
連続使用時間(分)40(1段階)
バッテリー7200mAh /11.1V
吸引能力1段階:7500Pa 2段階:15000Pa
充電時間(時間)4.5
SNR値80db以下
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。
付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ
トラスコ品番809-2488
材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス
幅(mm)120
全長(mm)160
質量(kg)ノズル:7.7
高さ(mm)70
電源リチウムイオンバッテリー
本体質量(kg)1.3
適合管径(Φmm)200~600
1セット
¥1,898,000
税込¥2,087,800
29日以内出荷
水や油の汚れ防止に使用できるフィルムラミネート加工されたエプロンです。
用途衛生用品
色白
サイズF
仕様胸前掛/約75cm×63cm
トラスコ品番819-8885
種別エプロン
材質ポリプロピレン素材にポリエチレンフィルムラミネート加工
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1箱(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別ミラクリーン 9×9インチ 150枚入
アズワン品番9-5711-11
1袋(150枚)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます!
見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます!
ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。
セット内容1セット(運助)
空気清浄機並みのhepaフィルター搭載
衛生的なお手入れ可能、ステンレスフィルター
コンパクトでお手入れが簡単です。
2,3か月使用できる消耗品です。
アイオークリーン専用フィルターです。
1台
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。
用途衛生用品
色クリア
材質ポリエチレンフィルム
種別アームカバー
角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます!
見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます!
ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。
セット内容1セット(運助)
約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。
振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。
クリーニング時、ツールの精度は維持します。
ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。
細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。
母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。
用途サビたツールのクリーニングに
天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
強力ワンステップ洗浄システムにより汚れ落としと仕上げがこれ1枚で可能です。頑固な汚れも簡単に落とせます。速乾性があり肌に優しい保湿成分が含まれています。抗菌性。有害物質を含まず無毒、非刺激性です
材質ビニール・ゴム
色【本体部】透明【ゴム部】飴色
肉厚(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Sani Clean
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)1.7
寸法E(mm)5.3
材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
パイプねじ山の油や汚れ等の洗浄剤です。
仕様ネジ切り油落とし剤
トラスコ品番684-1618
商品タイプ本体
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
CRT/液晶ディスプレイ両用クリーナ。
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
プレート&シートプリンター用のクリーニングローラーです。
プレートなどの汚れを除去します。
対応機種PP550/PP500
1個
¥3,598
税込¥3,958
15日以内出荷
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物
特性耐候性
グリーンマーク認定
鳥害からガード!
鳩/烏 2種類の鳥に対応
人/鳥/環境全てに無害!
1プッシュ ラクラク散布
鳥害にお悩みではありませんか?
鳩(ハト) 平和の象徴のはずが…
かわいい見た目とは裏腹に一度餌場や安全な場所と認識すると、鳩のたまり場になる事が。
マンションのベランダなどが鳩のたまり場になった時に、鳩の糞が悪臭を発したり、景観的にも良くない状態に。
烏(カラス) 荒らしのエキスパート
生ゴミの集積場所などに現れるカラス。
鳥類でも頭脳が発達しており、ゴミ袋を破いて中身を散らかします。
こちらも非常に迷惑な害鳥です。
長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発!
極限まで自然な形で鳥害から守ります!
ベランダ/軒先 マンションなどの賃貸物件・学校など
跡が残りにくい仕様ですので、ハイツやマンションなど賃貸でも気にせず使用する事が出来ます。
ごみ集積所・公共の場所 周りのコンクリート等に散布します。
跡が残りにくい泡タイプ。
収集所周りや公共のゴミ箱の周辺などカラスが荒らしそうな場所の周辺に散布をオススメします。
鳥にも優しく、より自然な形へ。
1、視覚
-旋回行動-
忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。
2、嗅覚
-旋回行動-
主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。
3、触覚
-止まってもすぐ飛び立つ-
止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。
4、味覚
-嫌な思いをする場所だと覚える-
足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。
5、学習
-学習し、近寄らなくなる-
上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。
本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。
鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!
原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物
特性高耐候性
グリーンマーク認定
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
4層構造のマスクで、外側1層目に抗ウイルス・抗菌不織布を使用しています。ノーズブリッジで顔にぴったりフィットして、粉じんの侵入を防ぎます。スペースキーパーで口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。口元の不織布にやわらかい素材を使用しています。耳ひもを融着した硬い部分が直接お肌に触れないよう、サイドに不織布を巻き、快適なつけ心地にしています。
用途一般用。
トラスコ品番402-3656
材質不織布:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ひも部:ポリウレタン・ポリエステル、スペースキーパー:ポリエチレン
色ホワイト
構造4層
縦(mm)95
横(mm)175
1箱(30枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい
用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック
幅(mm)160
長さ(m)18
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24
ノズル口径(Φmm)0.3
排気方式(2) ポート排気(個別排気)
ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)
ノズル径(Φmm)(03) 0.3
わずか7秒の高速除菌プロセスでスマートフォンを除菌します。スマートフォンを置くだけなので誰でも簡単にご利用できます。独自の紫外線(UV-C)LEDエンジンを採用、パワフルな出力でスマートフォンの360°表面除菌を実現しました。UV照射を透過する素材を使用した専用トレーがございます。
寸法(mm)800×250×310
質量(kg)約11
光源UV-C LEDエンジン
連続使用時間(時間)20000まで
ディスプレイTFT LCD(画素数 800×480)
電源(V)AC100(50/60Hz)
セット内容本体、ACアダプター、取扱い説明書、使い方パネル(A4)
仕様【UV照射量】≧(大なりイコール)30mW・sec/cm2@50mm
ホースリール標準装備、自吸対応式
吸水ホース3m標準装備
吐出量(L/min)7
ホース長さ(m)6
圧力100kgf
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ