カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業服(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アゼアス(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- サンワサプライ(2)
- IKA(2)
- 大阪サニタリー(2)
- StarTech.com(2)
- 雅(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- クラレ(1)
- ミドリ安全(1)
- Canon(1)
- カシムラ(1)
- WING ACE(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BRADY(1)
- ユシロ化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「le-an」の検索結果

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応
3M(スリーエム)(71件のレビュー)¥979税込¥1,0771缶(100mL)当日出荷天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1缶(100mL)ほか当日出荷スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。用途のり、油の汚れ落とし。トラスコ品番107-2743材質主成分:リモネン色透明容量(mL)672質量(g)691
光コネクタ用クリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個当日出荷効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現。ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利。長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能。用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応。フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
AZ CLEAN 3401 エプロン
アゼアス¥1,998税込¥2,1981箱(20枚)当日出荷水や油の汚れ防止に使用できるフィルムラミネート加工されたエプロンです。用途衛生用品仕様胸前掛/約75cm×63cmトラスコ品番819-8885種別エプロン材質ポリプロピレン素材にポリエチレンフィルムラミネート加工色白サイズF区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
コネクタクリーナー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。仕様使用回数:400回材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ
GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)
アズワン¥1,610~税込¥1,771~1個当日出荷から翌々日出荷ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性効果除菌、消臭
クリーン100
WING ACE¥6,198税込¥6,8181個(135枚)当日出荷コットン100%の旭化成「ベンリーゼ」を使用し吸液性に優れています。 コットン長繊維を使用し毛羽が出にくくリントフリー性に優れています。 2枚重ねにし、適度なボリューム感があり作業性が良好です。用途機械油などのワイピング、塗料・インキのワイピング。トラスコ品番330-9037質量(kg)1色ホワイトシートサイズ(mm)300×350(ポップアップ)
Sani CleanヘルールガスケットB型
大阪サニタリー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
AZ CLEAN 1701 アームカバー
アゼアス(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50双)当日出荷作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。用途衛生用品種別アームカバー材質ポリエチレンフィルム色クリア
アイオークリーン専用フィルターセット
ESTILO¥999税込¥1,0991台4日以内出荷空気清浄機並みのhepaフィルター搭載 衛生的なお手入れ可能、ステンレスフィルター コンパクトでお手入れが簡単です。 2,3か月使用できる消耗品です。 アイオークリーン専用フィルターです。
ツールクリーナー
PROCHI(プロチ)¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。 振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。 クリーニング時、ツールの精度は維持します。 ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。 細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。 母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。用途サビたツールのクリーニングに
ハンドクリーナー/イージークリーン
セルパック¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷強力ワンステップ洗浄システムにより汚れ落としと仕上げがこれ1枚で可能です。頑固な汚れも簡単に落とせます。速乾性があり肌に優しい保湿成分が含まれています。抗菌性。有害物質を含まず無毒、非刺激性です![クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入) クラレ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25953009-230511-02.jpg)
クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入)
クラレ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(30枚)当日出荷4層構造のマスクで、外側1層目に抗ウイルス・抗菌不織布を使用しています。ノーズブリッジで顔にぴったりフィットして、粉じんの侵入を防ぎます。スペースキーパーで口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。口元の不織布にやわらかい素材を使用しています。耳ひもを融着した硬い部分が直接お肌に触れないよう、サイドに不織布を巻き、快適なつけ心地にしています。用途一般用。トラスコ品番402-3656材質不織布:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ひも部:ポリウレタン・ポリエステル、スペースキーパー:ポリエチレン色ホワイト構造4層縦(mm)95横(mm)175![トリクリーン(カラス&鳩用忌避剤 泡タイプ) プロテクト[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15387044-221227-02.jpg)
トリクリーン(カラス&鳩用忌避剤 泡タイプ)
プロテクト[農業・園芸資材]¥2,698税込¥2,9681本(200mL)当日出荷鳥害からガード! 鳩/烏 2種類の鳥に対応 人/鳥/環境全てに無害! 1プッシュ ラクラク散布 鳥害にお悩みではありませんか? 鳩(ハト) 平和の象徴のはずが… かわいい見た目とは裏腹に一度餌場や安全な場所と認識すると、鳩のたまり場になる事が。 マンションのベランダなどが鳩のたまり場になった時に、鳩の糞が悪臭を発したり、景観的にも良くない状態に。 烏(カラス) 荒らしのエキスパート 生ゴミの集積場所などに現れるカラス。 鳥類でも頭脳が発達しており、ゴミ袋を破いて中身を散らかします。 こちらも非常に迷惑な害鳥です。 長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発! 極限まで自然な形で鳥害から守ります! ベランダ/軒先 マンションなどの賃貸物件・学校など 跡が残りにくい仕様ですので、ハイツやマンションなど賃貸でも気にせず使用する事が出来ます。 ごみ集積所・公共の場所 周りのコンクリート等に散布します。 跡が残りにくい泡タイプ。 収集所周りや公共のゴミ箱の周辺などカラスが荒らしそうな場所の周辺に散布をオススメします。 鳥にも優しく、より自然な形へ。 1、視覚 -旋回行動- 忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。 2、嗅覚 -旋回行動- 主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。 3、触覚 -止まってもすぐ飛び立つ- 止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。 4、味覚 -嫌な思いをする場所だと覚える- 足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。 5、学習 -学習し、近寄らなくなる- 上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。 本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。 鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)
天びん用クリーニングセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981式翌々日出荷天びんの精度維持のための専用のクリーニングセット。計量皿、機器周辺の清掃等に。細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適している。毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質用途計量皿、機器周辺の清掃等に。セット内容クリーニングブラシ(大/小2本)、セーム革材質クリーニングブラシ(大 / 小):柄(木) / 毛材(山羊毛)全長(mm)約220毛幅(mm)大ブラシ(27、小ブラシ(14RoHS指令(10物質対応)対応
Clean L型ガスケット
大阪サニタリー¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)形状L型ガスケット種類L型ガスケット
アイビークリーナー
IVY¥799税込¥8791巻当日出荷製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷交換用クリーニングテープ:FOCLEANERカセット式光ファイバークリーナーの摩耗したテープを交換し、クリーニング性能を維持。LC、SC、ST、FCコネクター端面の定期メンテナンスに対応。シンプルな交換構造:コンパクトなカセット構造で、スムーズな取り付けと交換が可能。FOCLEANER本体のカバーを外し、新しいロールをセットするだけの簡単作業。長く使えるクリーニングベルト:内部のクリーニングベルトは最大500回のクリーニングに対応。ボタン操作に合わせてベルトが送り出され、毎回新しいクリーニング面で作業可能。フィールドメンテナンス対応:予備ロールを常備しておくことで、現場での光ファイバー保守をスムーズに実施。データセンター、パッチパネル、高密度ネットワーク環境など、幅広い現場での定期メンテナンスに対応仕様●色:ホワイト●製品長さ:48 mm●製品幅:48 mm●製品高さ:20 mm●製品質量:18 gRoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングローラー PP550/PP500用
Canon¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷プレート&シートプリンター用のクリーニングローラーです。 プレートなどの汚れを除去します。対応機種PP550/PP500
高圧洗浄機 単相100V
スーパー工業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ホースリール標準装備、自吸対応式 吸水ホース3m標準装備電源単相100V圧力100kgfホース長さ(m)6吐出量(L/min)7給水方式自吸
ファクトリークリーナー36
ユシロ化学工業¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷切削油や潤滑油など油の種類を問わず、優れた洗浄性を発揮します。水で薄めて(1~5%)使用するためコスパに優れます。コンパクトな5Lサイズなので持ち運びが便利です。無リンタイプ。用途水で1~5%に希釈して床面に散布し、ブラシなどで洗浄後、拭きあげてください。消泡性に優れるため、自動床洗浄機でも使用できます。トラスコ品番697-9821色緑色透明タイプ水希釈タイプ洗浄剤容量(L)5容量(kg)5.4希釈倍率1~5%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホモジナイザー
IKA¥509,800税込¥560,7801個8日以内出荷専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
ホモジナイザー
IKA¥419,800税込¥461,7801個8日以内出荷専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。付属品USBケーブル仕様最大処理粘度/5000mPas寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
使い捨てゼッケンベスト 【案内係(GUIDE)】
ナカネ¥27,980税込¥30,7781箱(100枚)12日以内出荷ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容案内係(GUIDE)
ピラーカバー 蒼星(アース) クオン(H16/11~H29/3)
雅¥12,980税込¥14,2781セット23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。セット内容1セット(運助)
ピラーカバー 蒼星(アース) パーフェクトクオン(H29/04~)
雅¥12,980税込¥14,2781セット23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。セット内容1セット(運助)
カーチャージャー
CAPStyle¥1,798税込¥1,9781個当日出荷自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。 Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能色ブラックポート数2コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート入力電圧(V)DC12/24対応対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用
YAMAZEN(山善)¥4,498~税込¥4,948~1セット5日以内出荷YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB006P5BK。◇電池電圧:12V。◇電池容量:5000mAh。◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。◇入力ポート:USB Type-C。◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます。◇充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間用途部品の予備、代替に。適合KAZEfit「KF6CVPD」厚さ(mm)【大型ファン】約38穴径(Φmm)【ジャンパーの服】90外径(Φmm)【大型ファン】約100
厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・手軽に使える容量5000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応質量(g)約120出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間バッテリー電圧(V)3.6保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回バッテリー容量(Wh)18























![クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入) クラレ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25953009-230511-02.jpg)
![トリクリーン(カラス&鳩用忌避剤 泡タイプ) プロテクト[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15387044-221227-02.jpg)