カテゴリ
- 電気材料(18)
- 制御機器(16)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業服(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 清掃用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- SMC(7)
- オムロンヘルスケア(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- アゼアス(3)
- omron(オムロン)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- IKA(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- アズワン(2)
- サンライズ(2)
- サンワサプライ(2)
- スバル(2)
- 大阪サニタリー(2)
- StarTech.com(2)
- 雅(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- クラレ(1)
- ミドリ安全(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「le-an」の検索結果

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応
3M(スリーエム)(71件のレビュー)¥979税込¥1,0771缶(100mL)当日出荷天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1缶(100mL)ほか当日出荷スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。用途のり、油の汚れ落とし。トラスコ品番107-2743材質主成分:リモネン色透明容量(mL)672質量(g)691
光コネクタ用クリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個当日出荷効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現。ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利。長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能。用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応。フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタクリーナー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。仕様使用回数:400回材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ
AZ CLEAN 3401 エプロン
アゼアス¥1,998税込¥2,1981箱(20枚)当日出荷水や油の汚れ防止に使用できるフィルムラミネート加工されたエプロンです。用途衛生用品仕様胸前掛/約75cm×63cmトラスコ品番819-8885種別エプロン材質ポリプロピレン素材にポリエチレンフィルムラミネート加工色白サイズF区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)
アズワン¥1,610~税込¥1,771~1個当日出荷から翌々日出荷ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性効果除菌、消臭
クリーン100
WING ACE¥6,198税込¥6,8181個(135枚)当日出荷コットン100%の旭化成「ベンリーゼ」を使用し吸液性に優れています。 コットン長繊維を使用し毛羽が出にくくリントフリー性に優れています。 2枚重ねにし、適度なボリューム感があり作業性が良好です。用途機械油などのワイピング、塗料・インキのワイピング。トラスコ品番330-9037質量(kg)1色ホワイトシートサイズ(mm)300×350(ポップアップ)
AZ CLEAN 1701 アームカバー
アゼアス(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50双)当日出荷作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。用途衛生用品種別アームカバー材質ポリエチレンフィルム色クリア
Sani CleanヘルールガスケットB型
大阪サニタリー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
アイオークリーン専用フィルターセット
ESTILO¥999税込¥1,0991台欠品中空気清浄機並みのhepaフィルター搭載 衛生的なお手入れ可能、ステンレスフィルター コンパクトでお手入れが簡単です。 2,3か月使用できる消耗品です。 アイオークリーン専用フィルターです。
ツールクリーナー
PROCHI(プロチ)¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。 振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。 クリーニング時、ツールの精度は維持します。 ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。 細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。 母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。用途サビたツールのクリーニングに
ハンドクリーナー/イージークリーン
セルパック¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷強力ワンステップ洗浄システムにより汚れ落としと仕上げがこれ1枚で可能です。頑固な汚れも簡単に落とせます。速乾性があり肌に優しい保湿成分が含まれています。抗菌性。有害物質を含まず無毒、非刺激性です![クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入) クラレ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25953009-230511-02.jpg)
クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入)
クラレ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(30枚)当日出荷4層構造のマスクで、外側1層目に抗ウイルス・抗菌不織布を使用しています。ノーズブリッジで顔にぴったりフィットして、粉じんの侵入を防ぎます。スペースキーパーで口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。口元の不織布にやわらかい素材を使用しています。耳ひもを融着した硬い部分が直接お肌に触れないよう、サイドに不織布を巻き、快適なつけ心地にしています。用途一般用。トラスコ品番402-3656材質不織布:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ひも部:ポリウレタン・ポリエステル、スペースキーパー:ポリエチレン色ホワイト構造4層縦(mm)95横(mm)175![トリクリーン(カラス&鳩用忌避剤 泡タイプ) プロテクト[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15387044-221227-02.jpg)
トリクリーン(カラス&鳩用忌避剤 泡タイプ)
プロテクト[農業・園芸資材]¥2,698税込¥2,9681本(200mL)当日出荷鳥害からガード! 鳩/烏 2種類の鳥に対応 人/鳥/環境全てに無害! 1プッシュ ラクラク散布 鳥害にお悩みではありませんか? 鳩(ハト) 平和の象徴のはずが… かわいい見た目とは裏腹に一度餌場や安全な場所と認識すると、鳩のたまり場になる事が。 マンションのベランダなどが鳩のたまり場になった時に、鳩の糞が悪臭を発したり、景観的にも良くない状態に。 烏(カラス) 荒らしのエキスパート 生ゴミの集積場所などに現れるカラス。 鳥類でも頭脳が発達しており、ゴミ袋を破いて中身を散らかします。 こちらも非常に迷惑な害鳥です。 長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発! 極限まで自然な形で鳥害から守ります! ベランダ/軒先 マンションなどの賃貸物件・学校など 跡が残りにくい仕様ですので、ハイツやマンションなど賃貸でも気にせず使用する事が出来ます。 ごみ集積所・公共の場所 周りのコンクリート等に散布します。 跡が残りにくい泡タイプ。 収集所周りや公共のゴミ箱の周辺などカラスが荒らしそうな場所の周辺に散布をオススメします。 鳥にも優しく、より自然な形へ。 1、視覚 -旋回行動- 忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。 2、嗅覚 -旋回行動- 主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。 3、触覚 -止まってもすぐ飛び立つ- 止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。 4、味覚 -嫌な思いをする場所だと覚える- 足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。 5、学習 -学習し、近寄らなくなる- 上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。 本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。 鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)
天びん用クリーニングセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981式翌々日出荷天びんの精度維持のための専用のクリーニングセット。計量皿、機器周辺の清掃等に。細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適している。毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質用途計量皿、機器周辺の清掃等に。セット内容クリーニングブラシ(大/小2本)、セーム革材質クリーニングブラシ(大 / 小):柄(木) / 毛材(山羊毛)全長(mm)約220毛幅(mm)大ブラシ(27、小ブラシ(14RoHS指令(10物質対応)対応
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
Clean L型ガスケット
大阪サニタリー¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)形状L型ガスケット種類L型ガスケット
アイビークリーナー
IVY¥799税込¥8791巻当日出荷製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷交換用クリーニングテープ:FOCLEANERカセット式光ファイバークリーナーの摩耗したテープを交換し、クリーニング性能を維持。LC、SC、ST、FCコネクター端面の定期メンテナンスに対応。シンプルな交換構造:コンパクトなカセット構造で、スムーズな取り付けと交換が可能。FOCLEANER本体のカバーを外し、新しいロールをセットするだけの簡単作業。長く使えるクリーニングベルト:内部のクリーニングベルトは最大500回のクリーニングに対応。ボタン操作に合わせてベルトが送り出され、毎回新しいクリーニング面で作業可能。フィールドメンテナンス対応:予備ロールを常備しておくことで、現場での光ファイバー保守をスムーズに実施。データセンター、パッチパネル、高密度ネットワーク環境など、幅広い現場での定期メンテナンスに対応仕様●色:ホワイト●製品長さ:48 mm●製品幅:48 mm●製品高さ:20 mm●製品質量:18 gRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】携帯端末用UV除菌装置
アイ・アール・システム¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷わずか7秒の高速除菌プロセスでスマートフォンを除菌します。スマートフォンを置くだけなので誰でも簡単にご利用できます。独自の紫外線(UV-C)LEDエンジンを採用、パワフルな出力でスマートフォンの360°表面除菌を実現しました。UV照射を透過する素材を使用した専用トレーがございます。仕様【UV照射量】≧(大なりイコール)30mW・sec/cm2@50mmセット内容本体、ACアダプター、取扱い説明書、使い方パネル(A4)寸法(mm)800×250×310質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(時間)20000まで光源UV-C LEDエンジンディスプレイTFT LCD(画素数 800×480)
サンライズ SRシールH100
サンライズ¥18,980~税込¥20,878~1箱(320mL×10本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
クリーニングローラー PP550/PP500用
Canon¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷プレート&シートプリンター用のクリーニングローラーです。 プレートなどの汚れを除去します。対応機種PP550/PP500
高圧洗浄機 単相100V
スーパー工業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ホースリール標準装備、自吸対応式 吸水ホース3m標準装備電源単相100V圧力100kgfホース長さ(m)6吐出量(L/min)7給水方式自吸
【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digital
IKA¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
サンライズ SRシールS70
サンライズ¥11,980~税込¥13,178~1箱(320mL×10本)ほか8日以内出荷塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー
オーデック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。低粘度・低泡性ですすぎが簡単です。水溶性強力アルカリ脱脂洗浄剤です。5~10倍希釈使用します。任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。すすぎが簡単な強力水溶性アルカリ脱脂剤です。用途鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂に。材質ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ケイ酸ナトリウム色半透明使用温度範囲常温容器仕様樹脂容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファクトリークリーナー36
ユシロ化学工業¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷切削油や潤滑油など油の種類を問わず、優れた洗浄性を発揮します。水で薄めて(1~5%)使用するためコスパに優れます。コンパクトな5Lサイズなので持ち運びが便利です。無リンタイプ。用途水で1~5%に希釈して床面に散布し、ブラシなどで洗浄後、拭きあげてください。消泡性に優れるため、自動床洗浄機でも使用できます。トラスコ品番697-9821色緑色透明タイプ水希釈タイプ洗浄剤容量(L)5容量(kg)5.4希釈倍率1~5%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
























![クラクリーン[[TM上]] マスク VF(30枚入) クラレ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25953009-230511-02.jpg)

![トリクリーン(カラス&鳩用忌避剤 泡タイプ) プロテクト[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15387044-221227-02.jpg)