72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステンカッター内蔵でPEがサクサク切れる。パールニッケルメッキ。#3~#10のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)
材質〈本体〉高炭素鋼 サイズ(mm)220
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●リード長さ:15mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7167-17
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 トラスコ品番541-9000 材質ポリウレタン 質量(kg)10.3 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 内管外径(Φmm)10
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 口金対応:T10×31 ガラス球形式T10×31 極性フリータイプ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。
材質超硬K10 適合材鋳鉄
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:10mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm アズワン品番65-7166-04
1袋(100個)
16,980 税込18,678
欠品中

特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工 材質HSS-CO 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)35~38
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)



仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 0.8 mm, 1.2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.1A●シリーズ : CLE●コンタクト材質 : ベリリウム銅●CLEシリーズソケット(SMT). SamtecのCLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットは0.8 mmピッチで、列間は1.2 mmピッチです。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットのTiger Beamコンタクト及びテールは0.25 μm金めっきです。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットのコネクタは、オスヘッダを互い違いに取り付けることで3枚の基板を並列接続できます。 CLEシリーズ基板対基板SMTマイクロソケットの基板上の高さは3.3 mmで、多くの用途にとってコスト効果の高いソリューションです。. 絶縁材、黒色液晶ポリマー 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6701 アズワン品番65-7556-76
1個
759 税込835
7日以内出荷

。Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6700 アズワン品番65-7544-49
1セット(45個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6691 アズワン品番65-7556-93
1セット(45個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷


。Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6692 アズワン品番65-7698-28
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


Samtec FLE シリーズは、コンタクトポイントが 10 個の 1.27 mm Tiger Beam でコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流は 2.9 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(90個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-6594 アズワン品番65-7685-88
1セット(90個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷





Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6694 アズワン品番65-7694-99
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8, 1.19 mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105●コード番号:196-6663 アズワン品番65-7681-90
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6693 アズワン品番65-7682-26
1セット(45個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Samtec FLe-105-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 →
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9880 アズワン品番65-7694-17
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Samtec 0.80 mm Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップで、最大 180 ポジションまで使用できます。省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8, 1.19 mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105●コード番号:196-6662 アズワン品番65-7683-06
1セット(1275個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9879 アズワン品番65-7687-28
1セット(975個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Samtec FLe-105-01-G-DV-A-K は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9878 アズワン品番65-7696-39
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(90個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9877 アズワン品番65-7687-54
1セット(90個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105-01-G-DV-A-TR (英語●コード番号:227-1003 アズワン品番65-7614-24
1セット(925個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6696 アズワン品番65-7561-14
1個
549 税込604
7日以内出荷

。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-105-02-S-DV-K-TR●コード番号:227-1350 アズワン品番65-7568-48
1セット(625個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-105-02-S-DV-K-TR●コード番号:227-1351 アズワン品番65-7596-02
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec MLE シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(1175個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●シリーズ番号:MLe-105-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1499 アズワン品番65-7643-20
1セット(1175個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の金めっきが施され、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-105-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1347 アズワン品番65-7611-69
1セット(625個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6695 アズワン品番65-7694-47
1セット(45個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Samtec 1.00 mm Tiger ビームシングルビームソケットストリップは、コスト効果の高いソケットです。省コスト金めっきタイプを用意
仕様●入数:1リール(1175個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●コード番号:208-8903 アズワン品番65-7684-66
1セット(1175個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●コード番号:208-8904 アズワン品番65-7689-74
1セット(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

関連キーワード