20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX1101 質量(kg)0.9 LED光源(mcd)LE13402S3W-B
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ
適合機種FA40352用ランプ アズワン品番64-3183-35 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。AC100V、DC100V専用です。LED光源同梱包。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置きの直流電源装置で点灯。常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています
質量(kg)0.9 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック 白色 種類(表示板)片面 等級C級(10形) 消費電力(W)0.9 定格一般形 定格電圧(V)(通常時/非常時)100 光源寿命60000時間 LEDLE13402S3W-B 入力電流(A)(通常時/非常時)0.021/0.006 埋め込み寸法(mm)197×150 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01 LED光源(mcd)LE20404S3W-B 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0 板厚(mm)0.8(本体) 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
1台
78,980 税込86,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US7S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W サイズ(mm)32 モータ配置(U) 下折返し
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格形 取付壁埋込形 種類(表示板)片面 定格電圧(V)100 材質(本体)プラスチック 白色 耐震性A 光源寿命60000時間
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷