カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「le7-40gu」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンションコントローラ 三菱電機テンションコントローラ三菱電機
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
ネットワークオプション(LE7-40GU-L用) 三菱電機ネットワークオプション(LE7-40GU-L用)三菱電機
38,980税込42,878
1個
90日以内出荷
質量(kg)約0.2外形寸法(mm)50×68×38ケーブル伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルフォーマット形式伝送フォーマット:HDLC準拠伝送速度(bps)56K/625K/2.5M/5M/10M通信機能CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局RoHS指令(10物質対応)対応伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照設定項目局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定入力電源(V)なし (LE7-40GU-Lから供給)占有局数2局、4局CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート)局番1~64局種別リモートデバイス局
フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ 三菱電機フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ三菱電機
259,800税込285,780
1個
90日以内出荷
質量(kg)約1取付方式パネル取付け、床取付け使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)105×170×125電源(V)入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24配線接続電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱可表示液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点入力張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替)信号形式接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点制御出力DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定操作タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点保存温度範囲(℃)-20~60通信機能Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ)設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと耐振動パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可)耐電圧(V/min)AC1500 全端子一括とアース端子間で測定保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
K Series(KQ2LE07) SMCK Series(KQ2LE07)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
微偏位張力検出器 三菱電機微偏位張力検出器三菱電機
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
巻径演算オプション(LE7-40GU-L用) 三菱電機巻径演算オプション(LE7-40GU-L用)三菱電機
51,980税込57,178
1個
90日以内出荷
仕様●測長/残長(m):0~65000質量(kg)約0.2径(Φmm)巻径:D=0~2000周波数(Hz)メジャーパルス周波数:1.5~30、巻軸パルス周波数:0~200外形寸法(mm)50×68×35電源(V)入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12出力接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期厚さ材料厚:T=0.1 μm~10 mm入力巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点回転速度(r/min)巻軸:N=0~3600RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)a=V/t=(1~50)/60 t=加減速時間速度(m/min)ライン速度:V=0.1~1000
テンションアンプ 三菱電機テンションアンプ三菱電機
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.2取付方式ねじ締め、DINレール
パワーアンプ 三菱電機パワーアンプ三菱電機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
質量(kg)0.3取付方式DINレール、床面、壁面取付
ZX-YN形パウダブレーキ 三菱電機ZX-YN形パウダブレーキ三菱電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷から62日以内出荷
テンションメータ 三菱電機テンションメータ三菱電機
139,800税込153,780
1個
当日出荷
適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.5取付方式パネル取付け
ZKB形パウダブレーキ 三菱電機ZKB形パウダブレーキ三菱電機
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から86日以内出荷
定格電圧(V)DC24
ZKB形パウダクラッチ 三菱電機ZKB形パウダクラッチ三菱電機
72,980税込80,278
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)DC24
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
ZKG-AN形クラッチ 三菱電機ZKG-AN形クラッチ三菱電機(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)DC24適合機種LE-50PAU
C-C500 中板付 SUS(エスユーエス)C-C500 中板付SUS(エスユーエス)
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機(2件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ZA-Y形パウダブレーキ 三菱電機ZA-Y形パウダブレーキ三菱電機
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
パワーアンプ 三菱電機パワーアンプ三菱電機
92,980税込102,278
1台
90日以内出荷
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
テンションコントローラー オプション 三菱電機テンションコントローラー オプション三菱電機
9,998税込10,998
1個
90日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)