6,274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3 高さ(mm)(埋込)76 タイプ防滴形 穴径(Φmm)(埋込)100 消費電力(W)4.8 入力電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED一般電球60形相当 光束(Lm)450 配光角度(°)100 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)125 適合リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.1 光束(Lm)器具:450
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)7.4 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 径(Φmm)150 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1 LED内蔵 入力電流(A)0.14 光束(Lm)830 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100 角度(°)(1/2照度)60 機能断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)495 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)超浅型LEDベースダウンライトΦ100
エコ商品
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)100 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)65 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.3 構造浅型10H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否位相調光(ライコン別売) 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 調光範囲約5~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 遮光(°)光源:15 反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 構造浅型9H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 調光の可否 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 構造浅型10H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 幅(mm)【器具】Φ110 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.1(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)550 埋め込み寸法(mm)100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます 乳白色 定格寿命(時間)40000時間 色(本体)乳白色 埋め込み寸法(mm)76.3 配光角度(°)広角タイプ 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDダウンライト
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途家庭用ダウンライト 入力電圧(V)100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1台
2,480 税込2,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7 取付埋込型 タイプ100形 電圧(V)100~242 消費電力(W)7 構造浅型10H 色温度(K)3000 識別記号【電源ユニット】A2 エネルギー消費効率(Lm/W)141.4 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)990 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 遮光(°)光源:15 反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 構造浅型10H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)50 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 配光タイプ広角 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 遮光(°)光源:30 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
1台
6,298 税込6,928
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様調光非調光兼用型 質量(kg)0.8 取付埋込型 タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.1 色温度(K)5000 識別記号【電源ユニット】A18 エネルギー消費効率(Lm/W)134.3 LED寿命(時間)60000 光色昼白色 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)3910 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 配光タイプ拡散 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約5~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 遮光(°)光源:30 反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
幅(mm)【器具】Φ110 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 色温度3500K 定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V) 寿命40,000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V) 光束(Lm)720 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

DNライティングLEDダウンライト
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)55 質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 全光束(Lm)300 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)55 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
什器用 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(25°、45°、100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 埋め込み深さ(mm)30 入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04) 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧AC100V 入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
什器用 100V仕様 ユニバーサルタイプ 1/2ビーム角25° 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
長さ(mm)25 質量(kg)0.16 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 全光束(Lm)280 埋め込み深さ(mm)50 入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04) 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)75 入力電圧AC100V 入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)