LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)80
ねじ寸法(mm)Φ4
定格電流(mA)約120
電球の種類LED
色温度(K)4000
演色指数(Ra)82
光源色ナチュラルホワイト
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
光色ナチュラル色
種別36WFPL形
形状シングル
口金GY10q-6
定格ランプ電力(W)36
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
光色ナチュラル色
種別27形
長さ(mm)245
質量(g)106
口金GY10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1855
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL27/FHP23の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別FPL27形
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
口金GY10q-2/GY10q-4
色昼白色
光源色昼白色
消費電力(W)7.9
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-25~50
全光束(Lm)1100
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
照度(Lx)300(直下1m)
保証期間3年
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
色温度(K)5000
演色指数(Ra)82
光源色昼白色
光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×142
質量(g)117
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)10
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト
ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます
ネックベルトは上下120度に角度調整可能
底面はマグネットなので金属物に装着できます
明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時)
連続点灯は約5.5時間(Lowモード時)
単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別)
保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時
外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220
照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230
光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時
取扱説明書(1.26MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~60
電源単1電池×2本(別売)
対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可
光源赤色LED8個
点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え
電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×186.5(H)
距離視認:300m
1個(1個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。
色ブラック×ブルー
質量(g)約222
電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
幅(cm)15(ネック部)
長さ(cm)28(1本あたり)
入力USB-C 5V1A
保護等級IPX4
充電時間(時間)約4
充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)
明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300
厚さ(cm)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類SMD-LED
点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
光色昼白色
長さ(mm)245
口金GY10q-2
定格ランプ電力(W)23
バルブ径(Φmm)17.5
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。
1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度
2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き
3:組立式だからコンパクトで場所をとらない
4:6段階の明るさが切替可能
5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂
質量(g)900
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680
色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)
電源(AC V)100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)36
光源寿命約35,000時間
光束(Lm)360
アーム角度調整
明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)
USBポート1口/5V 2.1A
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
調光の可否可
LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
用途電装パーツ
材質SUS304
板厚(mm)1.5
適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×114
質量(g)100
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)6
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)6.0
色ホワイト
消費電力(W)100V:100、200V:97
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
電源タイプ電源コード式
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ
電圧(V)12
消費電力(W)20
極性フリー
明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー)
電球の種類LED
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替
明るさ(Lm)3000
口金その他
タイプH8/H11/H16
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330
光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ
前方と手元を2ヶ所照射可能
電球の種類白色LED
全光束(Lm)最大約300(HIGH)
質量(g)約135
入力電圧(V)(充電プラグ)DC5
バッテリーリチウムポリマー電池
充電時間最大2時間45分
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)5~40
バッテリー容量(mAh)1800
入力電流(mA)(充電プラグ)500
アズワン品番64-4063-25
防水性IPX5
連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)
倍率2(小玉3.5倍)
本体質量(g)約52(電池含まず)
レンズ径(Φmm)75
ライト種類LEDライト2灯
材質(レンズ)アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216.5×20
連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)
倍率3(小玉4.5倍)
本体質量(g)約30(電池含まず)
レンズ径(Φmm)50
ライト種類LEDライト2灯
材質(レンズ)アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20
連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)
倍率2(小玉3.5倍)
本体質量(g)約74(電池含まず)
レンズ径(Φmm)90
ライト種類LEDライト2灯
材質(レンズ)アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224.5×20.5
連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
90°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。
仕様チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/ 高輝度LED 6500Kスポット:450LM/6500K → スポット&ワイド:600LM/6500K&4500K→ フラッド:(Hi)300LM/4500K → (Mid)150LM/4500K → (Eco)20LM/4500Kスポット:Ra>70 / ワイド:Ra>90
付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)
使用電池3.7V2600mAh充電池
防塵防水性能IP65/IK07
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
照射距離(m)約82(最大時)
点灯時間スポット:約4時間/ スポット&フラッド:約5時間30分、フラッド:(Hi)約5時間-(Mid)約10時間-(Eco)約30時間
電球の種類LED
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-53
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-52
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)
材質アルミニウム・PA6・TPR
寸法(mm)85×48×118
質量(g)300
出力【USB出力給電機能】5V、2A
保護等級IPX4
光源COB/LED
色温度(K)COB 4500、LED 6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAh
フック○
充電時間(時間)約3
モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間
保管温度(℃)-10~40
使用温度0℃~40℃
マグネット○
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1.09MB)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-63
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個
寸法(mm)Φ13×70
電球の種類LED
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-61
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-51
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-62
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物
色ブラック
出力(合計)5V/3A
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51
入力電圧(V)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-53H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-63H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
色温度(K)3500
演色指数(Ra)82
光源色温白色
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に
トラスコ品番238-9796
セット内容Φ50フック×2個
材質ポリカーボネート
全長(mm)1240
質量(kg)1.7
電源(V)100/200
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
スイッチあり
コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
本体寸法(mm)奥行51
本体寸法(mm)高さ51
本体寸法(mm)幅1240
アズワン品番65-1856-72
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ