36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感センサー ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 設置方式ねじ止め 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲3~5m、約120° 電球の種類LED
1セット(4台)
3,598 税込3,958
当日出荷

ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ LED色アンバー テープ幅(mm)8 消費電力(W)1.35 テープ厚さ(mm)2.4 光束(Lm)30 テープ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)15
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード 材質シリコン 質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)26 スイッチなし 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】2 テープ長さ(m)2 定格電流(A)0.28 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数12本(24mまで) 定格光束(Lm)2600 電球の種類LED
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

NBMN51WH テープセンサーライトM YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープセンサーライトM
エコ商品
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22 使用電池単4形乾電池×4本(別売) 電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合) 検知方式人感センサー/常時点灯 アズワン品番65-0528-62 LED寿命(時間)約20000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数30灯
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ 胴回り(cm)120まで LED16個 LED色 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 電源単3乾電池2本 ウエスト(cm)フリー(~120まで) 着丈(cm)60 LEDランプあり 電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。 LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED16個 電源単3乾電池2本 材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)フリー(~130まで) 着丈(cm)60 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたターポリン生地使用。 軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。 反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。
寸法(mm)550×400 仕様マグネット×6個、ハトメ×6個 材質ターポリン生地 機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯 電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100 使用乾電池単3電池3本 反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ LED使用数(個)15
1枚
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光がプリズム状に反射して視認性に優れています。LED内蔵設計で壊れにくい。
材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)フリー(~130まで) 着丈(cm)40 使用電源単3乾電池×2(別売) LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
連続使用時間約40時間 使用電池単三電池×2個(別売り) 幅(mm)60(反射材幅) サイズフリー 種類ベスト型 LED色 LEDランプあり
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ星貿易LED脚絆
エコ商品
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます! シチュエーションに合わせたご提案が可能です! 夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。 夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。 その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm) 寸法(mm)490×240×410(台形) 電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用) 使用電池単4乾電池×2本(別売) LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)LED点滅式 安全ベスト
両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85~120cmまで調節可能。 70mm幅 反射材。 単3電池2個使用(別売) 女性に最適Sサイズ。
LEDランプあり
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ星貿易LEDベスト
エコ商品
発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
種類ベスト型 材質ナイロンメッシュ テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)約130まで 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)40(点滅時マンガン使用) 使用乾電池単三×2個 LED色 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)16(前面8/背面8)
1着
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高輝度ブルーLED16個内臓・光面が広く視認性抜群!。柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。
材質PVC反射テープ/ポリエステルメッシュ テープ幅(mm)60 電源単三乾電池3本(別売り) テープ地色 LED色 LEDランプあり 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)~125まで 身丈(cm)57
1着
2,198 税込2,418
当日出荷

三ツ星貿易青色LEDベスト
エコ商品
発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
材質ナイロンメッシュ テープ幅(mm)60 テープ地色 ウエスト(cm)約130まで 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)40(点滅時マンガン使用) 使用乾電池単三×3個 LED色 LEDランプあり 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)16(前面8/背面8)
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

三ツ星貿易ミニLEDシェブロン
エコ商品
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。 丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。 光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。 流動・点滅の切替可能。
寸法(mm)400×200 材質ターポリン生地 ハトメ数4個 使用電池単3電池×3本(別売) 点灯方式流動/点滅 反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープ マグネット4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ星貿易LEDアームバンド
エコ商品
用途高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに 仕様(反射テープ)白色反射材:25mm 付属品安全ベスト連結クリップ 材質生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2) 質量(g)約117(単4電池×2本込み) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×285(逆T字) 使用電池単4電池×2本(付属しておりません) 点灯方式2・1・3フラッシュ点滅 LED赤色LED14000mcd×5個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)LED POPボード スタンド型
エコ商品
アルミとアクリルの軽量POPボードに、「RGBタイプLED」を内蔵! 「光る看板」で抜群の注目度! 市販のボード用マーカーで、書いたり消したり出来る。 20種類以上の色や点滅パターンを、リモコン操作で変えられる。
セット内容ボード本体、コントローラー、赤外線リモコン、ACアダプタ、ふき取り用布、レインカバー、両面テープ 材質アルミニウム(外枠・スタンド)、アクリル樹脂(表示板)、ポリ塩化ビニル(レインカバー) タイプスタンド型 最大消費電力(W)10 使用電池(リモコン)CR2025 表示色16色 点灯方式26種類 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板青色LED安全ベスト 60mm巾
エコ商品
テープ地色シルバー LEDランプあり LED色 付属品マンガン電池×2本 ウエスト(cm)~135 着丈(cm)60 LED光源(mcd)14000 電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾
エコ商品
LEDランプあり LED色 付属品マンガン電池×2本 ウエスト(cm)~135 着丈(cm)60 LED光源(mcd)14000 電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時) LED赤色×16個 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。 付属品両面テープ 材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系 幅(mm)100 高さ(mm)18 奥行(mm)120 電源(V)ソーラー式 電源ソーラー式 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)4 色(反射部)ライムイエロー
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝星産業フラッシュセフティベスト
エコ商品
高輝度LEDで昼夜問わずの視認性を確保。 着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 雨滴防水加工のPVCキャップでLEDを保護。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 電池ボックス収納ポケット付。 単三電池2本使用(別売)
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ・高照度LED サイズフリー 質量(g)260 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)110~130 着丈(cm)60 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)16 丈区分ロング丈
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBSMN54WH ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンディライトにもなるセンサーライト
エコ商品
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売) 付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚 材質ABS ホワイト 本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板) 全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40 連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時) 光源白色LED 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型 取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g)約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57 記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

AX-T10 AUREX カセット付きBluetoothスピーカー 東芝 動画あり
5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。 Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。 また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60 付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書 質量(kg)0.66 電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh 方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む) スピーカーΦ4cm×2(5W+5W) 使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer5.0 通信距離(m)見通し:約10 対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

カシムラ呼び出しホン カメラ付き
エコ商品
ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)。Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、。防水等級IP4に対応。マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
仕様(動作電流)最大200mAh 付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン ホワイト 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35 記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒) 解像度640×480 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IPX4 最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C 対応フォーマット(動画)mp4 バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz フレームレート通常10、暗視5-8(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62° 通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

高圧交流電源6.6KVの架空配電線用に特化して使用できます。一般的なヘルメット(MP型、アメリカン型)に装着するだけで、頭からつま先まであらゆる方向からの 高圧交流電源への 接近を検知。高圧充電部の接近をブザー音とLEDでお知らせ。高圧充電部との接近距離を注意と警告の2段階のレベルでお知らせ。内部回路の異常を確認できる自己故障診断機能。防塵防水IP54等級相当
用途架空配電線/送電線/高所作業車などAC6600V以上の高電圧作業 付属品補強テープ トラスコ品番521-7556 セット内容取扱説明書、リチウム電池CR2032×1、電池ふた×2(1つは予備)、固定クリップ×1 幅(mm)70.2 高さ(mm)43.5 奥行(mm)30.4 周波数(Hz)50 Hz/60 Hz 電源(V)CR2032(リチウム電池)3 V×1 電源CR2032(リチウム電池)3 V×1 連続動作時間待機時→約2.5ヶ月(電源オンの場合)、連続検知時→約5日間) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)50 距離警報開始:140cm、検知開始:警告発報→約70cm、注意発報→約140cm(参考値) 電圧(kV)検知対象:AC6.6(対地電圧AC 3.8)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

日テレ天気予報の人気キャスター木原実さんは実は防災士。 木原さん提案・監修の、幼児~小学校低学年生むけ、防災セット。 お子様がいつも自然に防災を意識するよう、人気キャラクターそらジローのぬいぐるみをテーマにしたバッグは、転がせる、 背負える、持てる万能タイプで、アイデア機能満載のローラーバッグ。しかも中身がとても充実しています。 すぐに必要な、笛はお口の中、絆創膏はおなかのポケット、氷砂糖は手のポケットに入れ、取り出しやすい工夫。 雨や風から頭を護るフード、雨からそらジローを護るカバーをバッグ上部に収納、ワンタッチで取り出せますから、 悪天候でも安心。 そらジローはバッグから簡単に脱着できますから、枕としても使えます。 被災経験のある防災士と、救援に駆け付けた防災士が監修したお子様にもわかりやすい防災マニュアル付属。
セット内容氷砂糖(粒)×5、保存飲料水(500mL)×1、ヘッドライト×1、笛・コンパス付きLEDライト×1、単四乾電池×3、ボールペン付きメモ帳 ×1、ポケットティッシュー×1、簡易トイレセット(S)×1、ガーゼ付き救急絆創膏×3、ガーゼマスク×2、アルミシート×1、キッズレインポンチョ×1、名札×1、防災マニュアル×1、防災そらジローの使い方×1 寸法(mm)約33×27×42(持ち手引き揚げ時65) 質量(kg)2.2(内容物セット時)、1.1(本体のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

最軽量63g未満のゲーミングマウス 内部の構造を見直すことにより、本体に穴をあけることなく軽量化を実現しました。従来の「PROワイヤレスゲーミングマウス」が持つ形状やフィット感はそのままなので、快適に使用できます。従来と比べて約25%軽くなります。 テフロンとしても知られるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材を採用したマウスフィートの面積を広げ、より滑らかな滑りを実現しました。さらに同梱の粘着グリップテープを使えば、マウスのグリップを高めることも可能です。 2020年9月にソフトウェア更新にて提供を開始した世界初のサブミクロンレベルのマウスセンサー「HERO 25K」を搭載し、最大解像度25600DPI、サブミクロンレベルー100万分の1メートル(0.000001m)で、人間の髪の毛の太さの約50分の1ーの動きまで精確に捉えられます。Logicool G HUBソフトウェアで、センサーの解像度を100~25000DPIの範囲で調節可能です。 独自技術LIGHTSPEEDにより、1秒に1000回のレポートレートと標準的な有線マウスの8倍の応答速度を実現しています。ワイヤレスで心配となる遅延はほぼありません。左右マウスボタンには軽い力で入力できるよう、金属ばねによるボタンテンションを採用しており、手応えのあるクリック感と連続押下への応答性を高めています。 左右のクリックボタンに2個の左サイドボタン、スクロールホイール兼中央ボタンの5個のボタンを搭載しています。Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、コマンドやキーの組み合わせをボタンに割り当てられます。マウスに設定情報が保存されるため、移動先でもすぐにプレイ環境を整えられます。
仕様(最大加速)40G、(最大速度)400インチ/秒、(USBレポートレート)1000 Hz (1ms)、(USBデータフォーマット)16 bits/axis、(スクロールホイール)有、(チルト機能)無し 付属品製品本体、LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバー、充電/データケーブル、レシーバー延長アダプター、クロス グリップテープ(オプション)、PTFEフィート付きレシーバーカバー(オプション)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 寸法(mm)125×64×40/(レシーバー)18.4×14.4×6.6 質量(g)61 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 対応OSWindows8 以降、mac OS 10.11 以降で、USBポートがあるもの 接続方式無線 センサーオプティカル(HEROセンサー) 連続使用時間(時間)約70 充電時間約1 解像度100-25600DPI ボタン数5(プログラム可能なボタン数) インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR-5 液晶GPSレーダー探知機 セルスター 動画あり
セルスター液晶GPSレーダー探知機
エコ商品
270mmミラー型光レーザー式オービス対応モデル!本体とレーザー受信部が別々なので、受信部をお好みの場所に設置できます。最速・広角レーザー受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!どこより早く広角のレーザー受信が可能です。<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。※GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。<業界初>準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。両サイドにLEDイルミネーション搭載!各種機能に連動して点滅、点灯します。待ち受けではお好きな色を選択できます。リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できます。無線LAN内蔵!無線LAN搭載なのでスマートフォンでGPSデータ更新が可能です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付きです。
付属品シガーライター用DCコード、直結配線用DCコード、マウントベース(レーザーアンテナ用)、リモコン、ボールジョイント・ロング(レーザーアンテナ用)、レーザーアンテナ(コード長:3m)、リモコン取付用固定テープ、両面テープ(レーザーアンテナ用)、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、コードクリップ×5、両面テープ、リモコン用電池、取扱説明書 本体質量(g)311(レーザーアンテナ除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[リモコン]34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×19.6×80[突起部除く] 使用電池[リモコン]リチウム電池 CR2016×1 送信出力[無線LAN]11b:最大 15dBm、11g:最大 13dBm、11n:最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数[GPS受信部]1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz[レーダー受信部]Xバンド、Kバンド[レシーバー部]UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式[GPS受信部]34chパラレル受信[レーダー受信部]ダブルスーパーヘテロダイン方式[レシーバー部]Low-IF image rejection architecture RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格[無線LAN]IEEE802.11b/g/n 周波数(GHz)[無線LAN]2.4帯 動作温度範囲(℃)本体・リモコン:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
エコ商品
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。 いたずら針の検出に使えます。 軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用 仕様警報:LED赤ランプ、ブザー 付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100 質量(g)約290(電池含む) 電源単3×2本 電池寿命(時間)約300 検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライト
エコ商品
付属品両面テープ、木ねじ2本 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 使用電池単四乾電池×3本(別売) 設置方式両面テープ/ねじ止め 設置場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器
エコ商品
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。 質量(g)290 検出方式磁気誘導 探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm 有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30 使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷