色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品USBケーブル
高さ(mm)56
奥行(mm)57
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)195
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX3
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500
使用電球LED
照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139
充電時間(時間)3
LED10W
パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PC、ABS
質量(kg)約0.2
外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188
全光束(Lm)15-300
発光色電球色(2000K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約3~60
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)5.7
寸法(Φmm)三脚取付部:27
全光束(Lm)3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)30
光源30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12.8
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)12000
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
コンセント形状3P抜け止め
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
色グレー
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0
マグネットあり
プラグ形状3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した2個口の工事用電源タップ。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な2個口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネットあり
プラグ形状3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル
質量(g)314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255
首振角度(°)前後180
バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh
照度(Lx)スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1
電池寿命約500回
充電時間(時間)3.5
LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番64-9175-93
LED寿命(時間)4000
マグネットマグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)300(High) 100(Low)
色温度6500
点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)
充電時間(時間)約2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37
質量(g)185
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)80
色ブラック×ブルー
高さ(mm)665~1460
質量(g)約1752
奥行(mm)80
入力UBS-C 5V2A
保護等級IPX4
電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh
充電時間(時間)約5
光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)
充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類SMD-LED
点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249
幅(mm)325
厚さ(mm)10
色ブラック×ブルー
質量(g)113
電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh
入力micro-B 5V1A
フック○
充電時間(時間)約4
光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360)
使用場所屋内外
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類COB-LED
点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
充電式ハンディ作業灯
好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載
腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能
吊り下げフック2個、背面マグネット付
2時間でフル充電
用途作業現場、暗い場所などの確認に
防水保護等級IPX4
付属品専用アダプター
寸法(mm)38×62×192
色ブラック+ホワイト
材質(本体)耐熱樹脂
電源Li-ion専用電池
本体質量(g)約300(内蔵電池含む)
機能消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ
光源COBLED
充電時間(時間)約2~2.5
明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low)
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)60-1000
色温度6500
点灯時間(時間)約1.5-約24
充電時間(時間)約3.5
充電器出力Max5V 2A
質量(g)468
仕様演色:80CRI+
アズワン品番64-9305-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195
幅(mm)26
厚さ(mm)10
色ブラック×ブルー
質量(g)約71
電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh
入力micro-B 5V1A
フック○
充電時間(時間)約1.5
光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)
使用場所屋内外
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類COB-LED
点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類LED
防塵防水性能IPX2
付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)35×45×320
材質(本体)アルミ+プラスチック
質量(g)約230(内蔵電池含む)
電源Li-ion専用電池
光源COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)約4
ボディーカラーブラック
明るさ(Lm)500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230
質量(g)380
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。
熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
規格EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台
色黒・白
質量(g)252(充電台85)
電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185
保護等級IPX5
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30
ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED三光色 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)500(High)250(Low)
色温度2700-4500-6500
点灯時間約2.5時間
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36
質量(g)305
マグネットマグネット付き
フックフック付き
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯
光源LED
取付方式マグネット
動作方式手動
点滅変則
保護構造IP54
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5
付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
質量(kg)5.4
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
色温度(K)6000
光源色昼光色
電池寿命約2000回
充電時間(時間)約8.5
電源タイプ充電式
使用場所屋内、屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.09MB)
防水性IPX5
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)
電球の種類LED
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF。記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです!
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない
燃えないバッテリーで安全性を実現!
バッテリー着脱
パイプに引掛け
明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー
質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1
電源(V)充電:100/200(50/60Hz)
保護構造防水規格:IP65
本体質量(kg)4.6
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375
バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)
色温度6000K
寿命球寿命 40000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光源色昼光色
電池寿命約2000
充電時間(時間)2
電源タイプ充電式
使用場所屋外
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照射角度(°)上下・左右:140
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池付です。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材
付属品充電池用携帯ポーチ、パワーバンクケーブル
トラスコ品番428-2844
セット内容LEDミニランタンーボンファイア-、3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池
材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード
幅(mm)59
高さ(mm)115
奥行(mm)55
保護等級IPX7
充電時間4
光源色白
バッテリー容量(mAh)3400
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)1030
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)49
充電可能本数1本
落下衝撃(m)1
最大点灯時間59(LOW)5.5(HIGH)
照射角度(°)360
1パック
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番660-7298
材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)76
全長(mm)210
高さ(mm)210
奥行(mm)76
電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)
保護等級IP54
充電時間5時間
明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。充電端子はUSBタイプCです。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。
付属品自在フック、充電用USBケーブル
トラスコ品番630-4261
質量(g)230
電源(V)DC5
全光束(Lm)500
光源LED(COB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365
充電時間(時間)6
照射角145°
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材
付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチ
トラスコ品番428-2845
材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード
幅(mm)59
高さ(mm)115
奥行(mm)55
保護等級IPX7
充電時間3
光源色白
バッテリー容量(mAh)2600
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)1030
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)49
充電可能本数1本
落下衝撃(m)1
最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH)
照射角度(°)360
1パック
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×43.5×26.0
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード○
耐トラッキング○
角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個
トラスコ品番337-0100
材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート
幅(mm)62
色グレー
高さ(mm)32
奥行(mm)47
電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)
保護等級IP66
充電時間3時間
電源タイプ乾電池
明るさ(Lm)1250
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)255
最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)
落下耐久(m)2
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、
セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
消費電力(W)80
全光束(Lm)約8000
本体質量(kg)約1.252
適合品番JD-002A(灯具用三脚)
発光色昼光色(6500K)
バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時
照射角度(°)90
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。
付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)
トラスコ品番630-4241
質量(g)230
電源(V)AC100
全光束(Lm)500
光源LED(COB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365
充電時間(時間)6
照射角145°
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nmレンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ