パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書
質量(g)約42(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USBAオス5V
ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED:30灯×2色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB(A オス)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)
LED使用数(個)30
電球の種類LED
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
USBポートに挿し込むだけで使える優しいブルー光のシンプルなライト。
眩しすぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ON/OFFスイッチ付き。ヒューズ付き(内蔵)。
仕様高輝度LED採用・ブルー光
色ブラック
出力電圧(V)DC5
アーム長さ(mm)約95
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。
コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。
コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。
明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。
点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。
エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。
ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途デスクワークに
寸法(mm)500×22×85
色ブラック
質量(g)230
電源USB給電 DC5V 1A
タイマー約60分
光色電球色、白色、昼白色
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色白、赤、緑、青
電球の種類LED
発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)約171×125×339
消費電力約5W
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間約5時間
色温度(K)約3000、4000、6200
LED30粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)約1000
光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)約30000
調光範囲無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
用途デスクワークに
寸法(mm)500×22×85
色ホワイト
質量(g)230
電源USB給電 DC5V 1A
タイマー約60分
光色電球色、白色、昼白色
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)43
質量(g)39
奥行(mm)10
入力電圧(V)DC5(±0.25)
消費電流(mA)70以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
広範囲をムラなく照射し影ができにくい
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)
収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY
電圧5V2A
使用温度範囲(℃)-20~75
コード長さ(m)1
チップ数120PCS/m
消費電力(W/m)7
防水性IP65
電球の種類LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約247
消費電力(W)約2.8
電源5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290
光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約950
USBケーブル長(cm)80
アームフレキシブル
取扱説明書(1.55MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト。 モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身。 4倍ズーム機能搭載。 明るさ最大150ルーメン。 時間が経過しても初期の明るさを維持。 収納式USB端子
全長(mm)48
電源USB直接連結点灯
本体質量(g)約30
連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時)
照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420
光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時)
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48
電球の種類白色LED(交換できません)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA)
全長(mm)148
電源18650リチウムイオン電池
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時
光束(Lm)約600
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148
照射距離(m)約200
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に変えて机にはさんで固定できる厚さ2mmまで挟めるクリップ式。USB-A接続
セット内容本体のみ
材質ABS、アルミ
寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320
包装形態箱入り
商品タイプライト
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト
材質ABS
質量(g)280
ケーブル長(m)専用USB:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295
光源LED20個
照度(Lx)最大約750(直下25cm)
光源寿命約30000時間
充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)
アームフレキシブル
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
用途手元の明るさが必要な屋内
付属品充電ケーブル(USB-C)
材質本体:ABS樹脂
幅(mm)80
全長(mm)80×50×180
高さ(mm)205
奥行(mm)115
電源(V)USB-C
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000
保護等級IP20
光源色80×80×117
明るさ(Lm)500/350/150
電源のないところでも使えて便利!
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDライト
明るさ切替え3段階
ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト
付属品USBケーブル1m
材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS
寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410
色白
質量(g)約117(電池含まず)
スイッチタッチ式
電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)
全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30
光源3W COBx1個
使用乾電池単3形乾電池x3(別売)
光色昼白色
調光方式3段階
取扱説明書(1.5MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本
質量(g)42(鉄製プレート含まず)
電源リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)55(満充電の場合)
表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)
標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
4段階で明るさを調整
光の色を3段階で変えられる
眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード
モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)
質量(kg)(本体のみ)1
定格消費電力(W)(最大時)15
発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)
センサー感知方式タッチセンサー
ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A
設置場所屋内
明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)
USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)
電球の種類LED
1個
¥4,747
税込¥5,222
翌々日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品USBケーブル
質量(g)約44
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85
光源白色系LED(LED交換不可)
使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)480
光束(Lm)約150/HIGHモード
照射距離(m)約32
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約1200
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
用途が広がる防滴仕様ロープLEDライト。キャンプやグランピングでのサイト周りをライトアップ。マグネット付きで車やタープのスチール部分に付けることも可能。ランタンとして使えるポーチ付き。丸めてポーチに入れるだけ。吊るしたり、巻き付けたり、柔らかなロープ状で繰り返し付けられ使いやすい。
電球の種類LED
使用場所屋内
防水性防滴・防水:LEDロープ部(※ロープLEDのケーブル接続部分やUSBプラグ部分は防水仕様になっておりませんので水はかけないでください。)
点灯方法OFF/常時点灯(ON/OFFはモバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)
色温度約3000K
間隔(mm)カット不可
調光の可否無
スイッチ種類スイッチ無し(モバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)
点灯時間常灯
材質シリコン
強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用
仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯
付属品USBケーブル
色ブラック・オレンジ
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)150
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約900
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
USBアダプターに差し込むだけで使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂
サイズ(本体)発光部/Φ40mm、厚み/10mm、ケーブル長/1m
質量(g)(本体)100
電源(本体)USBより供給 5V ※USB電源アダプターは付属しません。
アズワン品番4-3930-01
1個
¥29,900
税込¥32,890
22日以内出荷
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)
色ホワイト
質量(g)約260(USBコード除く)
消費電力(W)約2.5(100%点灯時)
電源出力:5V/1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170(100%点灯時)
照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)
電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色
調光の可否可
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本
質量(g)42(鉄製プレート含まず)
電源リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)50(満充電の場合)
表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合)
連続点灯時間10秒
センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度
連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率(大)3/(小)10
質量(g)1150
電源USB
コード長さ(m)1.2
アーム長さ(mm)360
光源LED×38個
材質(レンズ)ガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10
充電時間約2.5時間
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2
光束(Lm)約120
作業範囲(m)照度:約80
防水性IP44
調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。
防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。
※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番257-2746
材質アルミニウム合金
色黒
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15
アズワン品番65-1955-12
照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。
勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。
ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。
充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。
明るさは390Lm。
90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。
折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。
超軽量約436g。
1ボタンで調色・調光の操作ができます。
調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。
高演色Ra80。
自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ!
スマホスタンドとしても。
電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマー
色ホワイト
質量(g)約436
消費電力(W)約5(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5
出力電圧(V)USB:5
入力電圧(V)USB:5
出力電流(A)USB:1
光源LED(無段階調光)
保証期間1年
入力電流(A)USB:2
明るさ(Lm)最大約390
光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約165
消費電力(W)約2.8
電源出力5V 1A 以上のUSBポート
全光束(Lm)約160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120
光源LED×12灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約300
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)
ケーブル長(cm)約80
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ