「led ランタン レトロ」の検索結果
吊るしたり、壁にかけたりできる可動式のハンドル。発光色は暖かみのある暖黄色。無段階調光機能付きでお好みの明るさに調整できます。明るさは約45ルーメン ※MAX点灯時。連続使用時間は約50時間 ※MAX点灯時。単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g)約287(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×244
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約45
取扱説明書(1.07MB)
電球の種類暖黄色LED(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)約50/MAX 点灯・明るさ10%まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
停電時や災害時にも役立つ!オイルランタン風LEDライト。レトロな見た目がお洒落なランタン風ライト。スイッチを回すだけで明るさを無段階調節可能。ハンドル付きで持ち運びラクラク。吊るしての使用もOK。優しい電球色の光が照らします。アウトドアにも。点灯・消灯・明るさ調整が簡単にできます。連続点灯時間最大約10時間、明るさ無段階調整可能、明るさ最大約90ルーメン、どこでも使える乾電池式。3ヶ月間保証書付き
付属品取扱説明書
材質スチール、ガラス
質量(g)(約)460(電池含まず)
使用電池単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
LED色電球色
連続点灯時間(目安)約10時間(明るさ最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×14×28
光束(Lm)5~90
電球の種類LED
1個
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色ハンマートン グリーン
電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220
光源暖色LED12個
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。
日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。
取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。
明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。
高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。
土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。
独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。
どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。
IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。
1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。
セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)
質量(g)約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291
電球の種類LED
使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
アンティーク調で小型の電池式ランタン。機能主義的なモダニズムなデザインで、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。COBのLEDライトを採用。部屋の中でより少ない電力で明るい光(高輝度)を届けます。全方位360°照明。2段階調光。乾電池式(単三乾電池×3本)(別売)。癒しの電球色。非防水仕様。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。ライト/ランタン/アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ照明/コードレス/電池式/小型/軽量/高輝度/360度照明/アンティーク/レトロ/クラシック/オーセンティック/トラディショナル/モダン/機能的/機能美/幾何学/クラフトワーク/アルチザン/職人/スタイリッシュ/カッコイイ/マニッシュ
材質ポリスチレン、ABS樹脂、スチール、その他
色ブラック
質量(g)210
使用電池単3乾電池×3本(別売)
ライト種類COB高輝度LED
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.5×11.5×16.6
光束(Lm)最大約280
電球の種類COB(高光度LED)
連続点灯時間(時間)(弱)約8
フック高さ(mm)約65
調光範囲2段階(弱・強)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ラタン(籐)細工を思い出す、丸いバスケット型の可愛いフレームに、エジソン球の様なノスタルジックなホヤを採用したランタン。工芸品のような丸いバスケット型のフレームは、アジアンリゾートの夜にピッタリのムードあるデザイン。温かみのある電球色のLEDライトに、ホヤを電球型にしているので、光源はまるでガスランタンの様に優しい光。軽量・小型・コードレスなので、お好きな場所に置いたり、ハンギングするだけで、リラックスした空間に。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ/ハンギング/コードレス/電池式/小型/軽量/360度照明/アンティーク/レトロ/ノスタルジー/ノスタルジック/エスニック/バリニーズ/バリ/テイスト/アジア/リゾート/東南アジア/籐/ラタン/ロタン/提灯/籠/カゴ/バスケット/クラフトワーク/癒し/リラックス/ヒーリング/安らぎ/セレニティ
材質ポリプロピレン、その他
質量(g)255
使用電池単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×27
光束(Lm)最大約30
光色電球色
連続点灯時間(時間)(目安)約12
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。
明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。
火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。
材質スチール、ガラス、ポリプロピレン
幅(mm)150
高さ(mm)355
奥行(mm)117
本体質量(kg)0.4
機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き
使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本
LED色電球色
使用環境屋外
保証期間1年
球数1
コード長さ(cm)50(USB充電コード)
エクスプローラーシリーズレトロなデザインの充電式ランタン。暖色LEDで最大300ルーメンの出力8.5時間の連続点灯が可能。ダイアル式スイッチで無段階調光最小時は38時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯51時間)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(パワーバンク機能給電時出力5V/1A)。パワーバンク使用時もランタン点灯が可能(明るさ最小点灯のみ)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤緑点滅)。持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインフック搭載。スイッチ長押しで誤点灯を防ぐスイッチロック機能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(EX-1SB)
質量(g)246
電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)
寸法(Φ×Lmm)約91.5×160
光束(Lm)300
明るさ(Lm)約300~30
照射距離(m)約15
連続点灯時間(時間)約8.5~51
IP等級64
落下耐久(m)1
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
挿す・吊るす レトロでやさしい光のソーラーライトです。
用途花壇やアプローチに。ライトをポールから外して、小さなランタンとしても使えます
材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)約0.27/個
スイッチ無し
幅(cm)約9/個
使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4型1本
LED色電球色
保証期間1年
高さ(cm)約46/個(地中杭約10.8・取っ手約6を含む)
使用場所屋外
LED使用数(個)1
奥行き(cm)約9/個
1セット
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト
音を奏でるあかり
音楽×ランタン
無骨さをイメージさせるブラックカラー
ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり
レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、落ち着いた空間を演出します。
3段階の明るさに調光可能
LEDボタンで明るさを調整できます。
アウトドアでも使用可能
雨に濡れても安心な防水仕様。
コードレス仕様で携帯性に優れる本体
持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。
リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。
Bluetooth接続による音源再生
スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。
本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。
360度全方位のスピーカーを搭載
広範囲に音が響きます。
ペアリングでのステレオ再生機能
本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。
異なる2色の本体でもペアリング可能です。
消費電力(W)0.4
通信方式Bluetooth v5.1
色温度(K)2000
防塵防水性能IP43
光源寿命40000時間
充電時間(時間)4
充電方式USB Type - C (5V-1A)
通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)
定格光束(Lm)40
連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト
音を奏でるあかり
音楽×ランタン
木や森などの自然をイメージさせるスモークグリーンカラー
柔らかいカラーリングは室内使用時にもインテリアと調和します。
ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり
レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、ゆっくりとリラックスできる空間を演出します。
3段階の明るさに調光可能
LEDボタンで明るさを調整できます。
アウトドアでも使用可能
雨に濡れても安心な防水仕様。
コードレス仕様で携帯性に優れる本体
持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。
リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。
Bluetooth接続による音源再生
スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。
本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。
360度全方位のスピーカーを搭載
広範囲に音が響きます。
ペアリングでのステレオ再生機能
本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。
異なる2色の本体でもペアリング可能です。
消費電力(W)0.4
通信方式Bluetooth v5.1
色温度(K)2000
防塵防水性能IP43
光源寿命40000時間
充電時間(時間)4
充電方式USB Type - C (5V-1A)
通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)
定格光束(Lm)40
連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ
材質PC
消費電力(W)12
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷