ノーマルウィンカーをLED化する為に必要な部品をすべてセットにしたオールインワンパッケージ。純正部品の味わいを残しながら、LEDらしい切れの良い点滅とシャープな光が近代的な雰囲気を演出します。LED化によるバルブの高寿命化と消費電力の大幅減少に加え、バルブの照射エネルギーを最大限に活かすインナーリフレクターが付属し、高効率エコパーツとしての価値を兼ね備えています。
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
レンズ形状砲弾型
極数1
行数1
列数1
レンズ色白
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
LED使用数(個)(1レンズあたり)1
極数1
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
列数1
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
仕様シリーズ:Lisa●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:22 °●添付方法:のり●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:10.8 (Dia.) x 7.1mm●透明/拡散:拡散●直径:10.8mm●高さ:7.1mm●キット内容:ホルダ、レンズ●LEDiL LISAシリーズLEDレンズ. EDiLのLISAシリーズは、丸型LEDレンズファミリです。 このシリーズは、白色PCホルダを備え、クリア又は拡散スポットビームを出力します。 LISAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
RoHS指令(10物質対応)対応
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質ABS
寸法(mm)53×22×13
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LEDY
極数1
レンズ色クリア
レンズ形状ドーム
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
3535 用に最適化され、7070 サイズまでの LED パッケージに対応した O 38mm の外科用照明用レンズです。 SURI は、6 ° のタイトなビームで手術などの技術的な照明要件に対応しています。これは、手術用照明の IEC 規格に準拠し、ホットスポットなしで高い CD/LM 値を提供します。パッケージ全体は、テープまたはネジを使用して取り付けることができます。
仕様●シリーズ:Suri●発光パターン:スポット●ビュー角:6 °●寸法:37.8 Dia. x 24mm●透明/拡散:クリア●直径:37.8mm●高さ:24mm
アズワン品番65-7254-82
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:スポット●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 39.15mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:39.15mm
アズワン品番65-7255-81
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:M●寸法:90 Dia. x 19.2mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:19.2mm●レンズ構造:丸型
アズワン品番65-7238-61
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域およ
仕様●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型
アズワン品番65-7254-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2705
アズワン品番65-7254-85
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約214(電池含む)
倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32
照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2568
アズワン品番65-7255-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、13.5 x 13.5 mm パッケージの COB 及び最大 11.6 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.5 mm です
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44.0 x 5.5mm
アズワン品番65-7241-03
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:角型●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 13.13mm●透明/拡散:クリア●高さ:13.13mm●長さ:90mm●幅:90mm
アズワン品番65-7255-28
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:45 °●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2409
アズワン品番65-7254-70
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2378
アズワン品番65-7255-24
1セット(15個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、16 x 19 mm パッケージの COB 及び最大 14 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.6 mm です
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.6mm
アズワン品番65-7241-53
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 11
仕様●シリーズ:Olga●発光パターン:スポット●ビュー角:11 °●寸法:32 Dia. x 19.54mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.54mm
アズワン品番65-7256-61
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Olga●発光パターン:ワイド●ビュー角:40 °●寸法:32 Dia. x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm
アズワン品番65-7256-12
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、19 x 19 mm パッケージの COB 及び最大 17 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.5 mm です
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.5
アズワン品番65-7243-54
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、15.85 x 15.85 mm パッケージの COB 及び最大 10.7 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 49.7mm です 高さは 29.4mm です
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.8mm
アズワン品番65-7242-92
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、13.35 x 13.35 mm パッケージの COB 及び最大 7.5 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.8 mm です
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.8mm
アズワン品番65-7241-78
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。約 40
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:Olga●発光パターン:ワイド●ビュー角:40 °●寸法:32 Dia. x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm
アズワン品番65-7255-42
1セット(66個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域およ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ