高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ
材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)27
光源LED
所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能IP68相当
製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60
照射角約60度
LED使用数(個)9
電球の種類LED
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800
本体寸法(mm)215×185×285
本体質量(g)1730
電池リチウムイオン7.4V、12Ah
連続点灯時間6
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に
材質ABS・PS
質量(g)約99
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)3~5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ
材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス
形状角型
質量(g)約475
消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)
定格出力(W)18
光源LED
色温度(K)6000相当
防塵防水性能IP68相当
定格作動電圧(V)DC9~DC32
製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51
明るさ(Lm)18W/1000lm
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
タイプスイッチ付き
連結数連結不可
RoHS指令(10物質対応)対応
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス
寸法(mm)40×61.5×33
定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A
定格出力(W)約10
光源LED
色温度(K)6500
定格作動電圧(V)DC10~36
LED使用数(個)3
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)4000~4500
本体寸法(mm)300×230×375
本体質量(g)4600
電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah
連続点灯時間3
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。
寸法(mm)土台:257×325
全長(mm)850
質量(kg)約15
光源SMD2835
色温度(K)5500-6000
使用環境温度(℃)-20~50
LED寿命(時間)約30000
明るさ(Lm)20000
防水性IP20屋内型
ライト寸法(mm)155×525
入力電源(V)AC100-240
電球の種類LED
照射角度(°)360
高演色Ra=90のLEDチップを採用
自然光に近い本来の色鮮やかさを再現
目に優しく、作業する際は目が疲れにくい
狙った場所を的確に照射する回転式照射構造
背面に強力なマグネット、上部には回転フックを装備
ストラップホルダー付
様々なシーンで活躍
(自動車の整備や暗所での作業、キャンプやアウトドア、災害時非常用ライト)
質量(g)115(電池含まず)
連続使用時間約2時間(単4形アルカリ乾電池の場合)
色温度(K)5000
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
光束(Lm)約100
「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに
入力電流(A)0.5(充電プラグ)
使用環境温度(℃)5~40
バッテリー容量(mAh)800
付属品本体×1、USBコード×1
連続点灯時間(時間)【HIGH】約2.5/【LOW】約5.5/【トップライト】約20
設置場所屋内
マグネットフック/マグネット
全光束(Lm)【HIGH】最大160/【LOW】最大40/【トップライト】最大9
入力電圧(V)DC5(充電プラグ)
質量(g)65
使用電球白色LED
充電時間(時間)最大約5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。
全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。
点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。
防塵防水仕様はIP64。
照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。
ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。
後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。
フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。
バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。
滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。
全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)
LED使用数(個)白色LED×1
防塵防水性能IP64
質量(g)約170
充電時間(時間)約5
充電方式USB充電
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
耐水性生活防水
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質PP
全長(mm)175
色イエロー
質量(g)263
本体寸法(mm)175×110×130
全光束(Lm)180
使用電球LED
使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間60h
照射距離(m)約50
取扱説明書(0.8MB)
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コーンバー内部に流れ発光型LEDを埋め込み発光させることにより、視認性が格段に向上しております。コーンバー自体が流れるように発光するため、優れた可視性を実現。周囲が明るくなり、夜間の歩行者等を安全に誘導できます。通行車両に対しても視認性が上がったことにより現場作業員の安全性が向上し、また、周辺が明るくなることにより、歩行者誘導用の照明としても使用することができます。防雨仕様です。
用途道路工事、舗道工事、工事現場周辺、街路灯や道路照明のない場所、イベント会場(花火大会、お祭り等)、開口部転落防止用の注意喚起
長さ(m)1.6
材質アルミレール+ポリカーボネート(発光部)、PP(コーンリング)
質量(g)500
消費電力(W)約8.5/本
寸法(Φmm)32.5
入力電圧(V)DC12
色温度(K)6000~6500
寿命20000h
NETIS番号HK-180011-A
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3
電流(A)2
電圧(V)5
消費電力(W)7/m
使用環境温度(℃)-20~75
明るさ(Lm)850
LED使用数(個)(PCS/M)120
関連資料チラシ(0.47MB)
防水性IP65
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5
使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
保護等級IPX4
トラスコ品番374-5996
電源タイプ乾電池式
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)465
質量(kg)1.3
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)AC100
吸着力(N)784
全光束(Lm)500
頭部寸法(mm)Φ72×115
コード長さ(mm)約1600
発光色電球色
ベース専用ベース
防水性防滴
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々
そのまま三脚取付け可能
パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に
プロ作業やDIYに
お庭での作業に
電球の種類LED
適合三脚:S-001/S-01・S-02
タイプ防雨型
光源LED30W
芯数2芯・3芯兼用
プラグポッキンプラグ
照度(Lx)(1m)1130
使用環境温度(℃)-30~40
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
設置場所屋外
入力電圧範囲(V)90~110
入力電源(V)100(50/60Hz)
入力電線3m
定格光束(Lm)2800
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。
電源単4電池×3個
連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150
輝度11000mcd
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々
そのまま三脚取付け可能
パラストレス水銀灯500W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に
プロ作業やDIYに
お庭での作業に
電球の種類LED
適合三脚:S-001/S-01・S-02
タイプ防雨型
光源LED60W
芯数2芯・3芯兼用
プラグポッキンプラグ
照度(Lx)(1m)2200
使用環境温度(℃)-30~40
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置場所屋外
入力電圧範囲(V)90~110
入力電源(V)100(50/60Hz)
入力電線3m
定格光束(Lm)6000
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
LEDを5球使用しています。
4m先で新聞が読めます。(メーカー計算値)
アルカリ単3電池×1本付です。
ストラップ付です。
スクリュースイッチにてON/OFF操作ができます。
用途暗い場所での点検、検査作業に。
キャンプ等のアウトドアに。
トラスコ品番251-1285
全長(mm)90
質量(g)57
電源単3形アルカリ乾電池(1個)付属
色(本体)ブラック
使用場所屋内
外径(mm)20
アズワン品番65-0557-21
明るさ(Lm)19
照射角超拡散
電球の種類LED
最大点灯時間10時間
1本
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品カネテック製LDR4L-W/K
トラスコ品番560-2617
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
高さ(mm)55
奥行(mm)58.5
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)387
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55
電球1個
寿命球:20000時間
明るさ(Lm)230
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。
用途レジャー、作業等の照明。
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383
色温度(K)6000
連続点灯時間4時間
使用場所屋外
光色昼光色
定格光束(Lm)800
電球の種類LED
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等
定格消費電力(W)12.5
保護等級IP67F
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥33,998
税込¥37,398
3日以内出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装
材質本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)作動:DC12~最大32
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
反射材と高輝度LEDを使用!
消費電力を抑えて長時間使用できる!
点滅と常時点灯の切り替え可能!
道路警備の必需品!
用途様々な作業現場等
材質ポリカーボネイト・PVC
全長(cm)50
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ