水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)80
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)Φ234×175.5
質量(kg)2
タイプ水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)10000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)AC100~242
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥75,980
税込¥83,578
32日以内出荷
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
全長(mm)308
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
光源色昼白色相当
配光角度(°)110
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。
用途工場・体育館等の照明
使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
質量(kg)2
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)100~242
消費電力(W)60.3
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)182.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)11000
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
明るさ水銀灯300形相当(1000形)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明
使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
配光角度(°)110
材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)
質量(kg)5.1
取付天井直付専用
材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源:内蔵
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
質量(kg)10.4
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル倍強度ガラス(透明)
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1345
幅(mm)264
カバーアクリル(透明・帯電防止処理)
取付天井直付型
高さ(mm)93
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1298
幅(mm)260
質量(kg)9
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル帯電防止アクリル(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
質量(kg)10.4
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル倍強度ガラス(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル倍強度ガラス(透明)
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 帯電防止アクリルパネル ステンレス枠タイプ クリーンフーズ パネル付型
エコ商品
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1298
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル帯電防止アクリル(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。
電圧(V)100~242
幅(mm)264
高さ(mm)240
奥行(mm)218
電源(V)100-242
光源色昼白色
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用
質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)20
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2490
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用
材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)2
保護等級IP65
定格段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
使用可能温度範囲-40~35℃
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
清浄度5以下(100以下)
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~35℃
ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲5~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明
トラスコ品番208-3632
材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
全長(mm)157
使用温度範囲(℃)-20~35
電源(V)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体黒色
ビームの開き(°)【1/2】105
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)1200
電球白熱電球135W相当
色温度(K)5000
最大光度(cd)600
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08
色(本体)黒
外径(mm)120
明るさ(Lm)1600
明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.38円
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設・半導体工場でご使用できます。
定格電圧(V)AC100~242
消費電力(W)21
定格段調光機能付5~100%連続調光形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)141.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2980
演色指数(Ra)85
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+60
消費電力(W)80
全光束(Lm)7000
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)約30000
平均演色評価数(Ra)97
寸法(Φ×mm)234×175.5
色温度(K)5000
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
周波数(Hz)50/60共用
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)5.8
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~35℃
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)800
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FL20形×1灯器具相当
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級防湿形/IP20
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具
定格初期照度補正タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(反射板)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
使用可能温度範囲-25~35℃
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52~52.5
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
光束(Lm)6990
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)6990
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否可
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用
材質(本体)アルミ
構造防塵噴流型・耐塵型
保護等級IP65
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付目安~10
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ