9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 材質フィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザン拡散フィルター
エコ商品
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 紙芯内径3インチ 材質フィルム 幅(mm)1000 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 基準マークの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 油路幅: 80 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 小型コンベアで検出 基準マークの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 二重シートの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 95 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷