3,805件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22) 全長(mm)289 質量(g)90 消費電力(W)5 at 100V 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 全光束(Lm)500(±10%) 照度(Lx)参考:約100(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) 取付ピッチ(mm)280 LED寿命(時間)約20000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(対地間) 照光角(°)約110
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

入力電圧(V)100~240 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します) 周波数(Hz)50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率90%) 光色昼白色 グリーン購入法適合
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ
エコ商品
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯 発光色 光源可視光 LED寿命(時間)40000 規格NECA 使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 保護構造IP20 照光種別面発光 RoHS指令(10物質対応)対応 光源タイプLED
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41100 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4930 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
22,980 税込25,278
31日以内出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に 電球の種類LED 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:10 セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約125×180×200 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高輝度LEDテープライト10m GD-Strip-140-10MとLEDテープライト 温度センサー付き GD-Strip-140で使用できる200V用の電源コードです。
用途テープライトの200Vへの対応に。 定格電圧(V)200 対応機種GD-Strip-140-10M・GD-Strip-140
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) タイプスタンダードタイプ 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様3Pプラグ トラスコ品番818-6575 材質PVC 長さ(mm)1000 白色 質量(g)83 均等荷重(kg)0.83
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用 材質 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機盤用LED照明
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません 適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV 定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ 色温度5000K EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く 絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上 耐電圧(V)AC200 1分間(対地間) 照光角(°)約140
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業フラットライト20W常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:23、200V:23 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.22、200V:0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1120(1m)、135(3m)、55(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:142.2、200V:142.2 光源寿命50000時間 LED20W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3270 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

PATLITE (U.S.A.)LED照明
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。 仕様IP69K ポリカーボネート樹脂 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)23 高さ(mm)19.5 奥行(mm)30 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 光源色昼光色
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
材質アルミニウム 電源(V)AC100~200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DNライティング屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式不可 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
52,980 税込58,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式不可 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912 質量(kg)3.4 電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V 調光の可否不可
1個
81,980 税込90,178
19日以内出荷

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)164×124 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
32,880 税込36,168
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明
用途一般屋内用 タイプL1500タイプ 消費電力(W)25.4 入力電圧(V)100/200/242 突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4 入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11 色調電球色 約2700K~昼光色 6500K 調光範囲各色 約1~100%
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DNライティング建築化LED照明
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 高効率・ローコストモデル
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V、200V共用
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)1350/m 使用環境温度(℃)10~+40 光源色昼光色(6500K) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2 電圧(V)100/200/242 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APSジャパンLED照明 AD-Big F
400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。 簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。 小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。 JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質 プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。 E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。 温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。 高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。 電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。 EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference) 省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。
仕様不要輻射:EMI評価試験済 質量(g)約770 外形寸法(mm)最大径約Φ120×全長約273 定格電圧(V)100~240 口金E39型 全光束(Lm)13000 平均演色評価数(Ra)80以上 消費電力(W)(50/60Hz)115 騒音値(dB)40 電源(AC V)100/200 色温度(K)5000 互換性400W型水銀灯、250W型メタハラ ビーム角度(°)113
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)160×115 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライトLEDシームレス照明
エコ商品
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737 質量(g)55 長さ(m)0.5 電圧(V)AC90~242
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM 使用温度(℃)-20~50 色温度(K)6000~6500
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)
エコ商品
仕様バッテリーモニター付 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 保守率0.92
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。スケジュール制御タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能。主な機能・仕様
寸法(mm)埋込穴:300×620 定格5~100% 連続調光 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)35.8(200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.7(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85(海の昼空時の値) 定格光束(Lm)1600
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷

盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
質量(g)150 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100-240 DC100-110 全光束(Lm)550 色温度(K)6500 照度(Lx)150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷