乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12
サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)14
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)25
動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:レッド
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6
規格3V
抵抗(Ω)(保護)220
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
寸法(mm)110×60×5
色赤
質量(g)7
径(Φmm)3
定格電流(mA)25
動作温度(℃)-20~+75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm)6
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:2個
カラー:ホワイト
1袋(2個)
¥616
税込¥678
当日出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●寸法: 10mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.2 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
電球の種類LED
外径(Φmm)3
抵抗(Ω)200
LED光源(mcd)500~800
電流(mA)20
指向角(°)180
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)6.1
取付板厚(mm)1.5~1.8
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
材質(本体)黄銅
材質(絶縁体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~85
端子金具LEDリード線(□0.5)
ナット二面幅(mm)8
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
耐電圧(V/min)AC500
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-40~85
レンズ色赤
材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付穴径(Φmm)8.3
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
色(本体)黒
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
レンズ色白 (赤、緑2色発光)
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)9
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
取付板厚(mm)0.5~2.0
リード線UL1007 AWG26 撚り線
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
レンズ色白 (赤、緑2色発光)
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)9
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射強度:16 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:50°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 (Dia.) x 5mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール3 mm (T-1)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の3 mm (T-1)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 3 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 → 3.4 V光度 = 2000 → 3800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥109
税込¥120
翌々日出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 1300 → 2200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 3 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。レンズ色 = 黄mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ