399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
1セットほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


種別40形 タイプ直付形・笠付形 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

種別20形 タイプ直付形・笠付形 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状笠付タイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:あり グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHH41500 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3010 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
13,980 税込15,378
31日以内出荷

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900笠付 防湿防雨
エコ商品
【本体】NNWK41080+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1240 幅(mm)150 質量(kg)3 高さ(mm)99 タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光 使用温度範囲(℃)-10~35 等級IP23 防湿 光源LED(昼白色) 色温度5000 K 光源色昼白色 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD1600 笠付 防湿防雨
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ENZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1480 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 タイプ笠付タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHH41500 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)152.3 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4950 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)159.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)13140 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)142.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8980 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
31,980 税込35,178
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)6500 光源色昼光色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)149.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9440 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
31,980 税込35,178
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付 リベコム調光
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)6500 光源色昼光色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)153.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12640 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
92日以内出荷

種別40形 タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付) 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600 笠付防湿防雨 SUS
電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)-10~35 保護等級IP23防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD800 笠付 防湿防雨
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ELZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)111.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)670 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:115° B:110° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)24.9 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)155.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3870 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)13.6 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)130.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)1780 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
38,980 税込42,878
12日以内出荷

消費電力(W)21 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)140.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2950 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)32.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4440 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
42,980 税込47,278
12日以内出荷

消費電力(W)21 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)128 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2690 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)155.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6680 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)36.7 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)159.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5870 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)152.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6550 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

消費電力(W)26.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)178.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4720 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)36.7 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)182 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6680 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)136 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5850 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
47,980 税込52,778
12日以内出荷