「led 素子 赤」の検索結果
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:レッド
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6
規格3V
抵抗(Ω)(保護)220
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)25
動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
寸法(mm)110×60×5
色赤
質量(g)7
径(Φmm)3
定格電流(mA)25
動作温度(℃)-20~+75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
Avago HSMx-C190シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C190シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 これらは業界で標準の設置面積(1.6 x 0.8 mm、0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C190チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C190チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C190シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0603フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。
モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。
従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約350(ブラケット含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×52.5×44
撮像素子CMOS 約112万画素
防水性○
最低被写体照度(Lux)約0.1、0(6LED ON)
画角水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>j ;/sub>: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
仕様LED色 = 赤実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.15 Vピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 627 nmシリーズ = LUXEON Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 2.3 x 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥249
税込¥274
5日以内出荷
Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 1.9 x 3.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
5日以内出荷
Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3225 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 4ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 6 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 1.9×3.9mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 9 mcd、20 mcdピン数 = 3ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 7 x 5 x 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:赤色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色赤色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式赤色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)。オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能。発光色は黄・赤・青より選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ110×53.8
色黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可
質量(g)390
電流(A)3.3(12V時)
規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
LEDオスラム社製
パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式各色LED+各色カバー
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品取付ベース用ウレタンパッキング・ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)163×110
色黄・青・赤・緑・白の5色から選択
質量(g)511
切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)C11-30
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
防水性IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
発光方式各色LED+各色カバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)102×31
質量(g)50
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン11~17フラッシュパターン
発光方式黄色LED+透明カバー
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)390
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
電流(A)3.3(12時)
規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)110×53.8
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:青色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色青色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式青色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:黄色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色黄色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式黄色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率
セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト
作動距離(mm)90
視野20×15~2.7×2.1mm
コネクタ【接続】USB2.0
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
画素数静止画500万画素/動画120万画素
フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC9-85
保証期間1年
ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン1種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
質量(g)350
出力(W)12
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC11-24
接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン4種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ