「led 緑」の検索結果

7,318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。 長さ(mm)32 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷

仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 22mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP65。末端様式 = ネジ。形状 = 丸型。。RS PROパックサイズ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、緑 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360 ° の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro の LED 信号灯は堅牢なユニットです M12 コネクタとを使用して簡単に設置できます 2 極ケーブルと安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です この信号灯には、 EPDM O リングガスケットが内蔵されています 長寿命で、ハウジングの IP 等級が向上しています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 警告灯又は Visual Alarm としての使用に最適です 潜在的な危険性を示す緊急事態又は一般的な安全対策用です 注意してください サイズ: 70 mm (直径) x 73 mm (高さ) 動作温度: -30 ° C → +50 ° C LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。主な用途: 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、 1 回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もう 1 つの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色緑、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様LED色 = 緑実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 6.3 mcd放射束 = 54mWピン数 = 2レンズ形状 = 長方形主波長 = 564 nm寸法 = 1.6 x 1.15 x 0.55mmシリーズ = SML-A1x RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 緑標準.輝度フラックス lm/m = 350lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 緑 6.5mm
エコ商品
長さ(mm)14.5 寸法(mm)【電球】7.5 端子種別リードピン 取付穴(mm)6.5 発光色 定格電流(mA)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
1個
469 税込516
5日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-401N℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 70 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4.1 V●光度: 400 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 525 nm●寸法: 2×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2107実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 2.1 x 0.7 x 1.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2106実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 2.1 x 0.6 x 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Avago HSMx-C120シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C120シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。これらは業界の標準である1.6 x 0.6 x 1.0 mmの小型垂直パッケージで提供されます。HSMx-C120チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。HSMx-C120チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。HSMx-C120シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0603フットプリント - 155 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -30 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1606実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 155 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 1.6 x 1 x 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3030 (1212)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 120 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 570 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 70 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4.1 V●光度: 400 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 525 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 1.6×0.8mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3030 (1212)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 70 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

関連キーワード