2,622件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
658 税込724
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)15 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
610 税込671
当日出荷

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化 長さ(mm)18.5 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)12 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)8
1個
680 税込748
当日出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-8-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.3 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-2-F
エコ商品
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅 レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.7 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)B(黒)、CH(クローム) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。 長さ(mm)32 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷


便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm)52 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~1.8 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
3,520 税込3,872
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




端子の種類リードワイヤー 定格電流(mA)20 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


FULLEONLED表示灯 Fulleon
エコ商品
仕様電源電圧:3 → 20、5 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 高さ:48mm 、 ベース長さ:87mm 、 最大温度:+60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc。照光色 = 黄。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS PRO 16 mm LEDインジケータコントロールステーション一式. RS PROシリーズのLEDインジケータは、マルチチップテクノロジーを使用し、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。この LED インジケータの範囲は IP40 と評価され、動作寿命は 30,000 時間です。 LEDは「light-emitting diode (発光ダイオード)」の略で、電荷が通過すると点灯する半導体です。さまざまな色と電圧が用意されており、このRS PROシリーズのパイロットライトには次のような種類があります。 ; 909-2415 909-2415 . 青、12 V ac/dc ; 909-2430 909-2430 . 緑、12 V ac/dc ; 909-2449 909-2449 . 赤、12 V ac/dc ; 909-2459 909-2459 . 白、12 V ac/dc ; 909-2474 909-2474 . 黄色、12 V ac/dc ; 909-2424 909-2424 . 青、24 V ac/dc ; 909-2433 909-2433 . 緑、24 V ac/dc ; 909-2443 909-2443 . 赤、24 V ac/dc ; 909-2468 909-2468 . 白、24 V ac/dc ; 909-2477 909-2477 . 黄色、24 V ac/dc ; 909-2471 909-2471 . 黄色、120 V ac/dc ; 909-2446 909-2446 . 緑、230 V ac. 特長と利点:. 標準的な白熱電球より高輝度 すばやく簡単に取り付け可能 明るい高輝度カラーライト 超低電力消費 - 非常に高いエネルギー効率 使用温度範囲: -25 → 55 ℃ 最大30,000時間の動作寿命 色と電圧を選択可能 マルチチップ技術 IP40定格: 工具や小型ワイヤから保護。液体からは非保護. 代表的用途. パイロットライトとLEDインジケータライトは、機械又は計器用のライトで、スイッチに内蔵することもできます。機械又は産業プロセスがいつ開始 / 停止したかを示すために使用できます。さまざまな要件に対応するソリューションを提供し、信頼性の高い表示機能を実現します。次のような場所で使用されます。 自動装置 電話機 空調パネル ダッシュボードランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷


仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

1個
610 税込671
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯 光源LED 取付方式マグネット 動作方式手動 点滅変則 保護構造IP54
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

発光色 定格電流(mA)20 強度25 mcd 電球の種類点滅LED ベゼルスタイルロープロファイル
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷


1個ほか
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 22mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP65。末端様式 = ネジ。形状 = 丸型。。RS PROパックサイズ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷