243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 仕様調光器不可 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ LC調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光
エコ商品
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 連続調光
エコ商品
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)10~32 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 非調光
エコ商品
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白) LED寿命(時間)50000 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)8.3 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
埋込穴(Φmm)100 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)14(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)100 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~32 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
エコ商品
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 タイプボックスタイプ 本体 ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様コントローラ:可能(別売) 色(本体) グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39.1 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.2 皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4700 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト トラフ型 調光・調色
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様コントローラ:可能(別売) 色(本体) グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
18,880 税込20,768
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)調色 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様コントローラ:可能(別売) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)210 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)170 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)56 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/M形(一般型) 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
エコ商品
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4650 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4550 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミ カバー樹脂(乳白) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)