小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。
材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)172×46×126
色黄色
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単三アルカリ電池×4(別売)
角度(°)発光角度:120
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
連続点灯時間(時間)5~6
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×1本(付属)
外径×全長(mm)30×99
付属品ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
トラスコ品番397-5967
材質アルミ
質量(g)97
本体質量(g)50
使用電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感センサー
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲3~5m、約120°
電球の種類LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)10
特殊用途防水
セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書
材質ABS+PC
質量(g)390(本体)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。
用途コンパクトサイズのスタンダードペンライト
電球の種類LED
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
大容量10000mAh
バッテリー残量をLEDで表示
2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PMA・PS・ABS・鋼
色深緑
質量(g)389
消費電力(W)5
出力USB:DC5V/1A
全光束(Lm)20~400
発光色昼白色
色温度(K)4500~5000
使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)
高さH×直径(mm×Φmm)147×103
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節(5%-100%)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120
最大点灯時間120時間
照射角度(°)360
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯
光源LED
取付方式マグネット
動作方式手動
点滅変則
保護構造IP54
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き
寸法(mm)Φ123×300
質量(g)1600
光源白色LED×8、青色LED×12
電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)
対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m
・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能
・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。
・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど
電球の種類LED
全光束(Lm)約400
明るさ(Lm)400
セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書
材質PC+ABS
本体質量(g)228(電池込み)
発光色昼光色(6000K)
光源OSRAM 1粒 5W
使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り)
点灯方式HIGH・LOW・FLASH
充電器出力5V 1.2A
充電器入力AC100V~240V 50/60Hz
電池寿命充放電繰り返し回数:約500回
充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間
ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4
使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
照射距離(m)最大約300
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。
魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)
質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300
電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
光束(Lm)最高:500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶
ケーブル約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)対応
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。
機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ
質量(g)約440(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164
光源青緑LED×6、白色LED×3
電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
材質その他プラスチック
色黒
質量(g)133(バッテリを含む)
材質(ケース)アルミニウム
平均演色評価数75
機能再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)28
色温度6000~8000
防塵防水性能IPX4
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)Max.120
バッテリー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム距離(m)100
電球の種類LED
ビームタイプスポット to 拡散
スタイルヘッドトーチ
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。 。黒色基調で統一されたデザインで、周りの見た目を損ないません。より綺麗に隙間なく貼付ができるよう、敢えて枠の取付リングを無くし背面フラットにこだわりました。配線の取り回しがしやすいよう、2本の配線の出る向きを同じ方向に統一させています。
防塵防水性能IP67
ケーブル約150cm、MC4コネクタ付
素子単結晶
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯
定格電圧(V)DC4.5
光源LED
材質(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用電池アルカリ乾電池単3×3個
点滅変速
付属品盗難防止フック、ビス2本
保護構造IP54
視認距離約1km(昼間)
規格NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、磁石、屋外
動作方式手動
機能電池式、点滅、無線
材質(ボディ)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。
防塵防水性能IP67
ケーブル約50cm、MC4コネクタ付
素子単結晶
RoHS指令(10物質対応)対応
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
トラスコ品番338-4503
測定温度範囲(℃)-80~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット
【ウルトラメガパワーステーション】
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色シルバー、ブラック
寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W
充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200)
電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh)
安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。
離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月
型式(インパルス)ST230.1000
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~+5
電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000
寸法d(mm)75
内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )
寸法e(mm)130
表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)
寸法b(mm)59
取付ねじG1/4
寸法c(mm)10
寸法g(mm)262
寸法f(mm)169
取付方向どんな方向にも可能
潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル
防水仕様IP68
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです
付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル
寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40
質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4
色ブラック
タイプ小型~中型家電用
出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)
入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)
電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)
充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
仕様●電球付属:Y●ディフューザのタイプ:クリア●最高の性能を引き出すため、建物、樹木、フェンス、茂みなど、光を遮る障害物からソーラーパネルを離す必要があります。. Solar Centre Paverlight太陽電池型ブリックライト. Solar Centre Paverlightは、2つの安価な標準ブリックサイズのソーラーライトです。 これらのLEDソーラーブリックライトは、非常に優れた性能を備え、価格に見合う品質を実現します。 PaverlightはIP67保護等級で、防塵性及び防水性があります。 日中にブリックライトは2つのソーラーパネルを通して内部のバッテリパックを充電するので、日没後も必要な電力を提供します。 日没後、Paverlightは自動的に点灯し、最大12時間照らし続けます。夜明けに消灯し、夜間に備えて再度充電を開始します。 PaverlightブリックサイズのLEDライトは、必要に応じて、下側にストッパーをオン / オフの位置に移動させることで、手動でも制御できます。. 標準ブロック舗装ブリックサイズ ドライブ又はパティオの外観を変更 車両の重量に耐えることができる コストがかかる電源ケーブルを取り付ける必要なし 滑りにくい表面 ライトごとに3つの白色LED電球 ライトごとに2つのソーラーパネル 冬季の性能が優れている 最大12時間の稼動時間(水中で6時間) IP67防水及び防塵
形状長方形
質量(kg)0.9
タイプグランドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×197×55
発光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
稼働時間(時間)12
電球の種類LED
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
電池駆動ながら長時間使用できるので、製造ラインなどでも使用できます。
用途LEDの導通チェックや極性の確認に。
トラスコ品番193-5111
材質本体:CEM-3、保護キャップ:PVC
外寸法・幅(mm)17
外寸法・高さ(mm)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)150
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。
単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
光源3W白色LED
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)
取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm
点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°
感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)
調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型
電圧(V)1.5
電流(mA)(最大)400
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池でもマイクロUSBでも使える2WAY供給スマートフォンスタンド搭載ON/OFFスイッチは蓄光仕様になっており、暗いところでも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
長さ(mm)アーム:約200
幅(mm)ヘッド:約(W)55ベース:約(W)80
高さ(mm)ヘッド:約(H)15ベース:約(H)25
奥行(mm)ヘッド:約(D)70ベース:約(D)100
電源単3形乾電池×3本(別売)/ACアダプターマイクロUSB(別売)
本体質量(g)約137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】約55×70×15/【ベース】約80×100×25
光源白色LED(交換不可)
器具・セット器具のみ
色温度(K)約6000K
光源色白色LED(交換不可)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0529-43
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペン先は、滑らかで耐久性が高いポリアセタール(POM)素材。細くても強度があり、破損や摩耗が少なく、狙い通りの描画やタッチ操作が可能です。小型乾電池1本(付属)で稼働。電池交換により長く使用できます。青色LEDボタンで電源ON/OFFをお知らせ。
前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。
付属品27A 12Vアルカリ乾電池 1本付き
材質本体/アルミ ペン先/ポリアセタール
質量(g)16.25
連続使用時間約7時間
機能オートスリープ機能:約1分間使用しないと自動で電源がOFFになります
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番337-3316
全長(mm)76
容量4000
呼称21700型
充電電圧(V)上限3.6
外径(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
色シルバー
光源白色LED×1灯(交換不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X4相当(防沫型)
電球の種類LED
特殊用途防沫
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100
電池寿命(連続時間)約75
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ