光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)0.014
定格平均寿命(時間)30000
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外径(Φ)×全長(mm)40×62
口金E26
定格消費電力(W)1.4
定格寿命(時間)30000
電球形状ミニボールタイプ
定格入力電流(A)0.016
防水仕様IP65
電球の種類LED
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別エジソン型スパイラルフィラメント
質量(g)44
消費電力(W)6
口金E26
全光束(Lm)350
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)64.5×135
色温度(K)2000
光色黄金色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80以上
調光の可否対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に
口金E26
電球の種類LED
電球形状サイン球
定格消費電力(W)1.4
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(mm)86×45
定格寿命(時間)30000
定格入力電流(A)0.016
防水仕様IP65
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。
寸法(mm)D131×H122
質量(g)103
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
電球形状ビーム球
光色赤・青・緑・黄色
樹脂白色
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
口金E26
電球形状サイン球
定格入力電流(A)0.016
定格平均寿命(時間)30000
電球の種類LED
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き
質量(g)7
消費電力(W)0.7
口金E12
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8
防水IP65
電球の種類LED
外径(Φmm)3
抵抗(Ω)200
LED光源(mcd)500~800
電流(mA)20
指向角(°)180
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)13
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
コードの付いたチップ型LED(抵抗付き)です。
電圧(V)3
電球の種類LED
最大電流(mA)20
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色黄
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。
調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠
口金E11
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
色温度(K)2000
光色黄金色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニクリプトン球
消費電力(W)4
寸法(Φ×mm)48×88
角度(°)発光:200
調光の可否対応
LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
仕様密封対応、シリコンキャップ付き
質量(g)18
消費電力(W)1
口金E26
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7
防水IP65
見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
質量(g)80
角度(°)発光:20
電球形状ハロゲン球
寸法(Φ×mm)50×64
調光の可否対応
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金T10 W2.1×9.5d
電圧(V)DC24専用
材質PC
本体寸法(mm)27Φ11
電流(mA)約60
LED使用数(個)1
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
質量(g)125
電圧(V)DC12
消費電力(W)22
全光束(Lm)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31
対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)3000
保証期間3年
光色イエロー
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプH8/H11/H16共通
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%!
従来の純正LEDフォグランプは暗くフォグランプとして十分な明るさではありませんでしたが、一体型構造のため明るくしたり発光色を変えることが出来ませんでした。
近年発売された新型車(アクア、カローラスポーツ、カローラツーリング、ハリアーなど)の純正LEDフォグランプは、バルブ交換できる構造に変わりましたが、明るさは従来品と同様でフォグランプとしては暗いままです。
本製品は、純正比約300%(2800lm※)の明るさを実現!フォグランプとして十分な明るさを誇り、純正LEDフォグランプの不満を解消します。また厳選されたLEDチップにより、照射範囲を広くすることに成功し見やすさをアップしています。明るさと見やすさをアップすることで、ナイトドライブを強力にサポートします。
(※)車両1台分 メーカー測定値
純正バルブと同サイズの一体型構造
LEDバルブに求められる性能としてバルブサイズがあります。純正バルブより大きくなると、車両側部品とのクリアランスがなくなり、交換作業の難易度があがったり車両に取りつかない等の問題が起こります。
本製品は純正バルブと同サイズのため取り付けに関する問題はクリア。多くの車両に取り付けることができます(※)
また、本製品はドライバーユニットを内蔵した一体型構造で、互換型LEDバルブにつきものの別体型のドライバーユニットありません。従来のようなユニットの設置作業や配線作業は不要となり、純正バルブと入れ替えるだけで本製品を取り付けることが出来ます。
(※)LEDフォグバルブS2800GSシリーズ適合車種一覧表をご確認ください。
冷却性能に優れた独自形状のヒートシンク
LEDバルブにとって重要な性能として放熱性能があります。放熱性能が悪いと、明るさを確保出来なかったりLEDの寿命が短くなってしまいます。
放熱性能を高めるにはヒートシンクを大型化する方法がありますが、バルブサイズが大きくなるため取り付けや適合などの問題が発生します。
本製品は純正バルブと同サイズながら、優れた放熱性能を誇る独自のフィン形状ヒートシンクを採用。ヒートシンクに溜まった熱を素早く放熱することに成功しました。
LEDバルブにありがちな熱による明るさの低下を最低限に抑制、また3年間保証の長寿命も実現し安心してご使用いただけます。
過酷な環境に耐えるタフな構造
フォグランプの装着場所はタイヤに近いため、タイヤが巻き上げた泥や水などがかかりやすく、電子部品にとって過酷な環境です。
本製品は、電子基板などの重要な部品をバルブ内部に配置する密閉構造とし、泥や水などの浸入によるトラブルを最大限に抑えます。
また異物の混入に対して故障リスクの高い冷却ファンを搭載していないので、悪天候時やオフロードシーンなどでも安心してご使用いただけます。
特殊ネジに対応した専用工具を付属
純正バルブは特殊形状のネジにて灯具に固定されており、市販の工具ではこのネジを外すことができません。そこで本製品は、特殊ネジを脱着できる専用工具を付属しました。作業する車両にあわせて持ち手形状を変形できるので、交換作業がスムーズに行えます。
3年間の長期保証
優れた放熱性能によるLEDへの負荷低減と、泥や水などの浸入しにくい密閉構造により高い信頼性を誇ります。また長年のLEDバルブ開発による経験をもとに、独自の過酷な評価を行い安全性と信頼性を高めています。
車種ごとの取り付け情報
車両の取り扱い説明書には、純正バルブの交換方法が記載されておりません。車種ごとのバルブ交換方法(※)をメーカーホームページにて公開しておりますので、バルブ交換の参考としていただけます。
(※)車種ごとの交換方法は順次更新。
(※)交換方法は全ての作業を網羅するものではありません。
質量(g)40
電圧(V)DC12
消費電力(W)11.5
全光束(Lm)2800(2灯合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33
保証期間3年
電球の種類LED
車検対応対応
質量(g)52
電圧(V)DC12
消費電力(W)15.6
全光束(Lm)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×26×75
対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)3000/6000
保証期間3年
光色ホワイト/イエロー
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプH8/H11/H16共通
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22
適合全器具対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
管径×長さL(mm)28.9×1198.8
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
給電方式両側給電タイプ
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
色温度2400K黄金色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーはブラックです。
その他密閉非対応、PSE準拠
種別スポットライトLED
質量(g)57
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)50×65.5
色温度(K)2400
色(本体)黒色
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
口金E26
定格入力電流(A)0.016
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール球
電球の種類LED
カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
材質カピス貝、プラスチック
寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110
質量(kg)0.15
色赤・黄
消費電力(W)0.5
スイッチ本体スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E12
電球0.5WLED電球E12
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED
本体寸法(mm)断面約14×7
電源USB 5V/2A
付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約65
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約1
電源5V/1A以上
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約97
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約2
電源5V/2A以上
関連キーワード