38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 質量(g)65 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.9 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.085 光色温白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球
周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 質量(g)77 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)7.4 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.128 光色温白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球形状小形電球 グリーン購入法適合 電球の種類LED電球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 光色温白色相当 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 長さ(mm)98 質量(g)66 定格寿命(時間)40000 外径(mm)55 色温度(K)3500 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.117 電球形状一般電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.072 外径(mm)55 光色温白色 電球の種類LED
1個
859 税込945
当日出荷

1セット(2個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミLEDランプ
長さ(mm)69.3 幅(mm)50 消費電力(W)5.9 口金E11 入力電圧(V)100 電球の種類LED
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用 高さ(mm)(回転用ツメを除く)61 質量(g)0.115 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え 画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用 「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg)0.099 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 消費電力(W)温白色:8、昼白色:6 口金GX53-1 幅(Φmm)70 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 調光方式調光不可 電球の種類LEDフラットランプΦ70 配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

質量(kg)1.5 タイプΦ70・配光 種類補修用 電球の種類LEDフラットランプ
1個
6,798 税込7,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)96 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 明るさクラス500 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明 セット内容LEDランプGX53 1個 ファインホワイト 取付電気工事 高さ(mm)106 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)12 電圧(V)DC12 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44 色温度(K)4000 光色温白色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT20S
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)8 電圧(V)DC12 消費電力(W)7.5 全光束(Lm)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×38 色温度(K)4000 光色温白色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT16
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニット【受注生産品】
消費電力(W)31 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
21,980 税込24,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形 電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施設・店舗向け、屋内向けの直管ランプ です。 日本照明工業会が制定したG13口金直管LED光源の安全規格「JLMA301」に適合した製品です。
種別86W形 電球の種類LED 口金R17d 定格消費電力(W)24.9/24.6(100V/200V) 質量(g)695 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×2367 演色指数(Ra)83
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
用途住宅・店舗用照明 付属品専用リモコン セット内容専用リモコン 幅(mm)605 質量(kg)3.3 乳白色 取付らくピタ 高さ(mm)180 電圧(V)100 外径(Φmm)560 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 LED色電球色~昼光色 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)97 調光の可否 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部) 幅(mm)56 質量(kg)1.1 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 タイプL900 種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線) 電圧(V)100 消費電力(W)18.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ両側化粧配光 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付 高さ(mm)18 種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線) 電圧(V)100 ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプグレアレス配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付 幅(mm)56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm)18 電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ片側化粧配光 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)