【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
長さ(mm)98
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)46
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー
材質ポリカーボネート
直径(Φmm)160
高さ(mm)160
ねじ外ネジ
口金E26
取付場所壁面取付
器具・セット器具のみ
適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
電球形状一般球
配光角度(°)140
電球の種類LED
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途節電対策に
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球型
定格電圧(V)100
全長(mm)106
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
最大幅(mm)60
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
光色電球色
電球の種類LED
長さ(mm)98
周波数(Hz)50/60Hz共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
HDMI変換アダプター DVC791は、HDMIでデジタル入力された信号をアナログ出力へ変換するデジタルビデオコンバーターと、HDMI出力も同時にできるHDMIスプリッターを組み合わせた便利なセットです。HDMI端子のないアナログ機器にHDMI出力をするデジタル機器を接続できますので、AV編集の世界が広がります。デジタルビデオコンバーターとHDMIスプリッターはお好みに併せてそれぞれ単体でのご使用も可能です。(単体で使用する場合は付属USBケーブルにより500mA以上の電源取得が必要になります)
仕様【サポートしているHDMI映像信号の種類】480P/576P/720P/1080i/1080P(HDCP・HDMI1.3対応)※3D映像は非対応
セット内容デジタルビデオコンバーター、HDMIスプリッター、RCA端子ケーブル、USB電源ケーブル、HDMIケーブル×2、ACアダプター、取扱説明書、保証書
アナログ出力コンバーター:NTSC/PAL選択
電源電圧(V)コンバーター:DC5、HDMIスプリッター:DC5
消費電流(mA)コンバーター:最大220、HDMIスプリッター:最大300
入力端子コンバーター:HDMI(タイプA)×1系統、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×1系統
出力端子コンバーター:RCA端子×1系統(映像/音声)、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×2系統
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンバーター:61×20×54(突起部除く)、HDMIスプリッター:70×20×60(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2A
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
電球の種類LED
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
対応屋外器具
配光角度(°)約220
演色指数(Ra)84
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
関連キーワード