曜日別特売

LEDフラッシュライト HP3R

LEDフラッシュライト HP3R - COASTLEDフラッシュライト HP3R - COASTLEDフラッシュライト HP3R - COASTLEDフラッシュライト HP3R - COASTLEDフラッシュライト HP3R - COASTLEDフラッシュライト HP3R - COASTLEDフラッシュライト HP3R - COAST

3つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー)で最大500ルーメンの明るさを発揮します。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。
単4アルカリ電池2本でも使用可能なハイブリッド仕様です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、電池1セット、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応) キャップ3個
トラスコ品番
707-8008
全長(mm)
146
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX320または単4電池×2本
外径(mm)
16
明るさ(Lm)
500(ハイ)、185(ミディアム)、26(ロー)
照射距離(m)
ハイ:89 / ミディアム:55 / ロー:20
最大点灯時間
ハイ:1.5時間 / ミディアム:3.75時間 / ロー:12時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8248343620818
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする