カテゴリ
- 制御機器(832)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(68)
- 光エレクトロニクス製品(82)
- 丸形パイロットランプ(7)
- 電気材料(30)
- LED・電球(19)
- 学童・教育用品(55)
- 電気/電流/磁界(12)
- 空調・照明・電設資材(260)
- 懐中電灯・ライト(25)
- パソコン/周辺機器(334)
- 測定用品(131)
- カー用品(80)
- トラック用品・パーツ(73)
- 防犯用品(71)
- バイク部品(68)
- 船舶用品・漁業資材(67)
- 電動工具(67)
- 家電(56)
- 自動車補修部品(55)
- 防災用品(54)
- 科学研究・開発用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- バッテリー・電装(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 安全用品(19)
- 梱包用品(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 作業服(10)
- 自転車部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- メカニカル部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 整備工具・収納(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 医療(4)
- マスク(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 住設機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(43)
- エレキット(10)
- ケニス(8)
- ワンダーキット(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ROHM(2)
- CREE(6)
- 坂詰製作所(2)
- ナリカ(32)
- IDEC(和泉電気)(67)
- RS PRO(89)
- omron(オムロン)(72)
- マリンテック(65)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- 富士電機(49)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(44)
- 竹村商会(41)
- メディアカバーマーケット(38)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- ブランドをもっと見る
![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)
LED電球
アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)¥237税込¥2611個当日出荷豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1.5VLED点灯キット
ワンダーキット(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯LEDΦ5(超高輝度タイプ)駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
超高輝度コード付LED
エレキット¥549税込¥6041本当日出荷コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
懐中電灯用LED交換球
ELPA(59件のレビュー)¥475税込¥5231個当日出荷交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V
CREE¥2,398税込¥2,6381セット(60個)7日以内出荷寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
超高輝度LED
エレキット(11件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm)
DFRobot¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(A)<0.2
フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm)
DFRobot¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)
DFRobot¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)
DFRobot¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)
Full Sun Optotech¥93税込¥1021個3日以内出荷Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
充電式LEDワークライト
マキタ(91件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台当日出荷ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd)
Full Sun Optotech¥139税込¥1531個3日以内出荷Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)9000
LED電源 D24V-3A
マリンテック¥7,898税込¥8,6881台当日出荷変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(3個)当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
充電式LEDスタンドライト
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)トラスコ品番494-0440質量(kg)2(バッテリ除く)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8光源LED20灯10W照度(Lx)High 1150、Low 750バッテリー容量(Ah)3.0/6.0防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
充電式LEDワークライト
マキタ(15件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ質量(kg)0.4(バッテリ除く)電源(V)14.4/18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
ポータブルLEDライト E12V3.0
FENIX(フェニックス)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップトラスコ品番700-8514セット内容単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)全長(mm)81.5色黒保護等級IP68光源Luminus SST20 LED縦(mm)81.5色温度(K)6000横(mm)19.3使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)外径(mm)19.3明るさ(Lm)200最大点灯時間100時間落下耐久(m)1
V3AIR 軽量LEDヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13
MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
LEDバルブ H3 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!用途外装/電装ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2動作電圧(V)DC:10~60
...









![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)